Dwyer Instruments Rhp-2o2b | Đầu dò độ ẩm/nhiệt độ 6ctk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS RHP-2O2B Humidity/temperature Transmitter, -40 To 140 Deg F | AE8EUK 6CTK5

DWYER INSTRUMENTS Máy phát độ ẩm/nhiệt độ RHP-2O2B, -40 đến 140 độ F

Trong kho
Khoản mục: AE8EUK phần: RHP-2O2BTham chiếu chéo: 6CTK5
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
€243.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phát độ ẩm
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnNIST
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nốiNPS
Kết nối điệnThiết bị đầu cuối vít
Enclosure liệupolycarbonate
Xếp hạng bao vâyIP 66
Khoảng cách nhiệt độ. Độ chính xác của cảm biến-/+ 0.9 độ. F @ 77 độ. F
Khoảng cách nhiệt độ. Phạm vi cảm biến-20 độ. đến 140 độ. NS
Độ chính xác độ ẩm-/+ 2%
trễ-/+ 1%
Kiểu lắpBề mặt
Điện áp đầu ra0 đến 10V DC
Yêu cầu nguồn điện15 đến 35V DC, 15 đến 29V AC
Thăm dò Dia.1 3 / 25 "
Chiều dài đầu dò3"
Phạm vi độ ẩm tương đối0 để 100% RH
Độ lặp lại-/+ 0.1% Điển hình
Thời gian đáp ứng15 giây.
Cảm biến RHđiện dung polymer
Nhiệt độ RTD. Độ chính xác của cảm biến-/+ 0.54 độ. F @ 32 độ. F
Nhiệt độ RTD. Phạm vi cảm biến-40 độ. đến 140 độ. NS
Loại cảm biếnRTD hoặc Thermistor
Nhiệt độ điện trở Độ chính xác của cảm biến-/+ 0.36 độ. F @ 77 độ. F
Nhiệt độ điện trở Phạm vi cảm biến-40 độ. đến 140 độ. NS

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)19.05
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS9025801000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcKiểu lắpYêu cầu nguồn điệnThăm dò Dia.Chiều dài đầu dòGiá cả
DWYER INSTRUMENTS Đầu dò độ ẩm RHP-3W10-LCD, 10 đến 35vdc | AE8ETB 6CTF6 RHP-3W10-LCDBộ chuyển đổi độ ẩmTường10 đến 35V DC---
RFQ
Đầu dò độ ẩm DWYER INSTRUMENTS RHP-3O10, 10 đến 35vdc | AE8ETK 6CTH1 RHP-3O10Bộ chuyển đổi độ ẩmBề mặt10 đến 35V DC1 3 / 25 "3"€187.18
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O11 Đầu dò độ ẩm/nhiệt độ, -20 đến 140 độ F | AE8ETL 6CTH2 RHP-3O11Đầu dò độ ẩm / nhiệt độBề mặt10 đến 35V DC1 3 / 25 "3"€208.06
Đầu dò độ ẩm DWYER INSTRUMENTS RHP-3O20, 15 đến 35vdc | AE8ETM 6CTH3 RHP-3O20Bộ chuyển đổi độ ẩmBề mặt15 đến 35V DC, 15 đến 29V AC1 3 / 25 "3"€214.13
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O22 Đầu dò độ ẩm/nhiệt độ, -20 đến 140 độ F | AE8ETN 6CTH4 RHP-3O22Đầu dò độ ẩm / nhiệt độBề mặt15 đến 35V DC, 15 đến 29V AC1 3 / 25 "3"€202.70
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1A Đầu dò độ ẩm/nhiệt độ, -40 đến 140 độ F | AE8ETP 6CTH5 RHP-3O1AĐầu dò độ ẩm / nhiệt độBề mặt10 đến 35V DC1 3 / 25 "3"€198.44
DWYER INSTRUMENTS RHP-3O1B Đầu dò độ ẩm/nhiệt độ, -40 đến 140 độ F | AE8ETQ 6CTH6 RHP-3O1BĐầu dò độ ẩm / nhiệt độBề mặt10 đến 35V DC1 3 / 25 "3"€222.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Máy phát độ ẩm/nhiệt độ RHP-2O2B, -40 đến 140 độ F
€243.32 /đơn vị