Dwyer Instruments Pafs-1008 | Cảm biến lưu lượng trung bình, kích thước 17-1/8 inch | 40xd23 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến lưu lượng trung bình DWYER INSTRUMENTS PAFS-1008, Kích thước 17-1/8 inch | AH9QPB 40XD23

DWYER INSTRUMENTS Cảm biến lưu lượng trung bình PAFS-1008, kích thước 17-1 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9QPB phần: PAFS-1008Tham chiếu chéo: 40XD23
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
€85.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến dòng chảy trung bình
Kết nối bên trong Dia.1 / 4 "
Kết nối bên ngoài Dia.3 / 8 "
Kích thước kết nốiID 6 mm, đường kính ngoài 10 mm
Độ dài chèn17 1 / 8 "
Định hướng gắn kếtMặt bích tích hợp với miếng đệm
Nhiệt độ lưu trữ. Phạm vi-40 độ. đến 140 độ. NS
Nhiệt độ. Phạm vi40 độ. đến 120 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)46.48
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Nhiệt độ phương tiện (Độ F): 120

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Cảm biến lưu lượng trung bình DWYER INSTRUMENTS PAFS-1002, Kích thước 3-5/32 Inch | AH9QNV 40XD17 PAFS-1002€18.95
Cảm biến lưu lượng trung bình DWYER INSTRUMENTS PAFS-1003, Kích thước 5-13/32 Inch | AH9QNW 40XD18 PAFS-1003€21.60
Cảm biến lưu lượng trung bình DWYER INSTRUMENTS PAFS-1004, Kích thước 7-21/32 Inch | AH9QNX 40XD19 PAFS-1004€27.75
Cảm biến lưu lượng trung bình DWYER INSTRUMENTS PAFS-1005, Kích thước 9-29/32 Inch | AH9QNY 40XD20 PAFS-1005€36.47
Cảm biến lưu lượng trung bình DWYER INSTRUMENTS PAFS-1006, Kích thước 12-1/2 inch | AH9QNZ 40XD21 PAFS-1006€72.06
Cảm biến lưu lượng trung bình DWYER INSTRUMENTS PAFS-1007, Kích thước 14-3/4 Inch | AH9QPA 40XD22 PAFS-1007€85.27
Cảm biến lưu lượng trung bình DWYER INSTRUMENTS PAFS-1009, Kích thước 19-13/32 Inch | AH9QPC 40XD24 PAFS-1009€106.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Cảm biến lưu lượng trung bình PAFS-1008, kích thước 17-1 / 8 inch
€85.27 /đơn vị