Dwyer Instruments Isdp-010 | Bộ chuyển đổi áp suất, Dải áp suất Wc 0 đến 100 inch | 5ure0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ chuyển đổi áp suất ISDP-010 của DWYER INSTRUMENTS, Dải áp suất WC 0 đến 100 Inch | AE6RAQ 5URE0

DWYER INSTRUMENTS Bộ chuyển đổi áp suất ISDP-010, Dải áp suất WC từ 0 đến 100 inch

Trong kho
Khoản mục: AE6RAQ phần: ISDP-010Tham chiếu chéo: 5URE0
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
€1,358.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ chuyển đổi áp suất chênh lệch
tính chính xác0.5% @ 77 độ. F
Loại cápM 12
Kích thước kết nối1 / 8 "
Kiểu kết nốiNPT
Chữ số hiển thịChữ số 4
Chiều cao hiển thị3 / 5 "
Màn hìnhLCD
Kết nối điệnĐầu nối pin 4
Loại kết nối điệnĐầu nối pin 4
Xếp hạng bao vâyNEMA 4X
Vật liệu vỏNhôm, Kính
Đánh giá IPIP 66
Định hướng gắn kếtMặt phẳng thẳng đứng
Phạm vi hoạt động0 đến 100" wc
Tín hiệu đầu ra4 đến 20 mA
Yêu cầu nguồn điện10 đến 35V DC
Thời gian đáp ứng250 mili giây.
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ. đến 140 độ. F
Hiệu ứng nhiệt-/+ 0.020% @ 77 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)18.54
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Bộ chuyển đổi áp suất ISDP-002 của DWYER INSTRUMENTS, Dải áp suất WC 0 đến 0.25 inch | AE6RAJ 5URD4 ISDP-002€1,666.22
Bộ chuyển đổi áp suất ISDP-004 của DWYER INSTRUMENTS, Dải áp suất WC 0 đến 1 Inch | AE6RAK 5URD5 ISDP-004€1,666.22
Bộ chuyển đổi áp suất ISDP-006 của DWYER INSTRUMENTS, Dải áp suất WC 0 đến 5 inch | AE6RAL 5URD6 ISDP-006€1,358.46
Bộ chuyển đổi áp suất ISDP-007 của DWYER INSTRUMENTS, Dải áp suất WC 0 đến 10 inch | AE6RAM 5URD7 ISDP-007€1,358.46
Bộ chuyển đổi áp suất ISDP-008 của DWYER INSTRUMENTS, Dải áp suất WC 0 đến 25 inch | AE6RAN 5URD8 ISDP-008€1,358.46
Bộ chuyển đổi áp suất ISDP-009 của DWYER INSTRUMENTS, Dải áp suất WC 0 đến 50 inch | AE6RAP 5URD9 ISDP-009€1,358.46
Bộ chuyển đổi áp suất ISDP-012 của DWYER INSTRUMENTS, Phạm vi áp suất WC -0.25 đến 0 đến 0.25 inch | AE6RAR 5URE1 ISDP-012€1,666.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Bộ chuyển đổi áp suất ISDP-010, Dải áp suất WC từ 0 đến 100 inch
€1,358.46 /đơn vị