Máy phát áp suất Dwyer Dm-2012-lcd | 2hlz8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS DM-2012-LCD Bộ truyền áp suất vi sai, kết nối 1/8 inch | AC2CGH 2HLZ8

DWYER INSTRUMENTS Máy phát áp suất chênh lệch DM-2012-LCD, kết nối 1/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2CGH phần: DM-2012-LCDTham chiếu chéo: 2HLZ8
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
€210.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phát áp suất với màn hình LCD
tính chính xác-/+ 1% toàn thang đo
Kích thước kết nối1 / 8 "
Kiểu kết nốiThép gai
Đánh giá hiện tại38 mA
Màn hìnhLCD
Kháng vòng lặp0 đến 1250 Ohm
Max. Sức ép10 psig
Định hướng gắn kếtTheo chiều dọc
Phạm vi hoạt động0 đến -/+ 0.25" wc
Amps đầu ra4 đến 20mA
Yêu cầu nguồn điện10 đến 35V DC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS9026204000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ truyền áp suất chênh lệch DM-2012-LCD của Dwyer Instruments được thiết kế để theo dõi áp suất khí trong các hoạt động lọc và điều khiển quạt
  • Phản ứng nhanh với sự thay đổi áp suất để phát tín hiệu không có độ trễ và các nút nhấn kỹ thuật số nút điều khiển không và nhịp để kiểm tra hiệu chuẩn dễ dàng
  • Cấu hình nút chống giả mạo để ngăn chặn các thay đổi ngẫu nhiên trong cài đặt
  • Vỏ đúc bằng nhựa đầy thủy tinh để bảo vệ khỏi các chất gây ô nhiễm bên ngoài và độ bền lâu dài
  • Được trang bị màn hình LCD kỹ thuật số 3-1/2 inch để chỉ báo trạng thái của quy trình và áp suất trong 4 đến 6 đơn vị kỹ thuật
  • Phạm vi áp suất từ ​​0 đến +/- 62.2 Pa
  • Tính năng lắp thép gai 1/8 inch để kết nối giữa hai điểm

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
DWYER INSTRUMENTS Máy phát áp suất chênh lệch DM-2002, WC 0 đến 0.25 inch | AC2CFT 2HLY3 DM-2002Máy phát áp lực€366.91
DWYER INSTRUMENTS DM-2003 Bộ truyền áp suất chênh lệch, 0 đến 0.5 inch Wc | AC2CFU 2HLY4 DM-2003Máy phát áp lực€374.56
DWYER INSTRUMENTS DM-2004 Bộ truyền áp suất chênh lệch, Wc 0 đến 1 inch | AC2CFV 2HLY5 DM-2004Máy phát áp lực-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2005 Máy phát áp suất chênh lệch, Wc 0 đến 2 inch | AC2CFW 2HLY6 DM-2005Máy phát áp lực-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2006 Máy phát áp suất chênh lệch, Wc 0 đến 3 inch | AC2CFX 2HLY7 DM-2006Máy phát áp lực-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2007 Máy phát áp suất chênh lệch, Wc 0 đến 5 inch | AC2CFY 2HLY8 DM-2007Máy phát áp lực-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS DM-2012 Máy phát chỉ báo áp suất chênh lệch, WC 0.25 inch | AC2CFZ 2HLY9 DM-2012Máy phát áp lực-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Máy phát áp suất chênh lệch DM-2012-LCD, kết nối 1/8 inch
€210.46 /đơn vị