DWYER INSTRUMENTS Máy phát chênh lệch áp suất DM-2004, 0 đến 1 inch Wc
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phát áp lực |
tính chính xác | -/+ 1% toàn thang đo |
Kích thước kết nối | 1 / 8 " |
Kiểu kết nối | Thép gai |
Kháng vòng lặp | 0 đến 1250 Ohm |
Phạm vi hoạt động | 0 đến 1" wc |
Amps đầu ra | 4 đến 20mA |
Yêu cầu nguồn điện | 10 đến 35V DC |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.52 |
Chiều cao tàu (cm) | 16.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 14.99 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Mã HS | 9026204000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.