4fce7 | Thép Spring Snap HD L 3 1/8 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCE7 Spring Snap Hd Steel L 3 1/8 In | AD7LGD

APPROVED VENDOR 4FCE7 Spring Snap HD Steel L 3 1/8 In

Trong kho
Khoản mục: AD7LGD phần: 4FCE7
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
€10.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChụp lò xo, nhiệm vụ nặng nề
Mắt trong Dia.1 / 2 "
Kết thúcKhông gỉ 316
Vật chấtDây thép
Tối đa Tải500 Lb.
Chiều dài tổng thể3.125 "
Mở Snap3 / 8 "
bề dầy5 / 16 "
KiểuTải xếp hạng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Hạn chế Ứng dụng (Không dành cho Nâng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMắt trong Dia.Kết thúcVật chấtTối đa TảiChiều dài tổng thểMở Snapbề dầyGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCE2 Spring Snap Hd Steel L 2 In | AD7LFY 4FCE25 / 16 "Mạ kẽmThép175 lb2"1 / 4 "3 / 16 "€1.69
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCE3 Spring Snap Hd Steel L 4 In | AD7LFZ 4FCE39 / 16 "Mạ kẽmThép675 lb4"1 / 2 "3 / 8 "€4.57
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCE4 Spring Snap Hd Steel L 4 3/4 In | AD7LGA 4FCE411 / 16 "Mạ kẽmThép820 lb4.75 "5 / 8 "7 / 16 "€7.06
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCE5 Spring Snap Hd Steel L 2 In | AD7LGB 4FCE55 / 16 "Không gỉ 316Dây thép200 Lb.2"1 / 4 "3 / 16 "€4.66
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCE6 Spring Snap Hd Steel L 2 3/8 In | AD7LGC 4FCE63 / 8 "Không gỉ 316Dây thép280 lb2.375 "5 / 16 "1 / 4 "€6.23
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCE8 Spring Snap HD Steel L 4 In | AD7LGE 4GGR2 4FCE85 / 8 "Không gỉ 316Dây thép600 Lb.4"1 / 2 "3 / 8 "€16.34
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4FCE9 Spring Snap Hd Steel L 4 3/4 In | AD7LGF 4FCE93 / 4 "Không gỉ 316Dây thép700 Lb.4.75 "5 / 8 "7 / 16 "€27.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 4FCE7 Spring Snap HD Steel L 3 1/8 In
€10.58 /đơn vị