DWYER INSTRUMENTS DH3-017 Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số, Dải đầu vào WC 5 đến 0 đến 5 inch
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bảng đồng hồ kỹ thuật số |
tính chính xác | -/+ 0.5% |
Chiều dài cáp | 18 " |
Kích thước kết nối | 1 / 8 " |
Kiểu kết nối | FNPT |
Loại kết nối | Điều chỉnh cho khớp |
Độ sâu | 3 1 / 8 " |
Chữ số hiển thị | Chữ số 4 |
Chiều cao hiển thị | 2 / 5 " |
Khoảng thời gian hiển thị | 9999 |
Màn hình | LCD |
Giá điện | 1A @ 30V AC/DC |
phù hợp | Cắt tròn 4 3/4" |
Định hướng gắn kết | Theo chiều dọc |
Kiểu lắp | Vòng trước |
Số ghim | 15 |
Đầu ra | 4 đến 20 mA |
Dòng ra | 4 đến 20 mA |
Yêu cầu nguồn điện | 12 đến 28V DC, 12 đến 28V AC |
Phạm vi áp | 5 đến 0 đến 5" wc |
rơle | 2 SPĐT |
Thời gian đáp ứng | 250 mili giây. |
Kích thước máy | 4 3/4 "x 2 21/32" |
Nhiệt độ. Phạm vi | 32 độ. đến 140 độ. F |
Kiểu | Sức ép |
UPC | 094704506159 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 19.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 17.27 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.4 |
Mã HS | 9032896050 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.