Dwyer Instruments Dh3-007 | Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số, Phạm vi đầu vào Wc 0 đến 10.0 inch | 2hln7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DH3-007, Phạm vi đầu vào WC 0 đến 10.0 inch | AC2CCW 2HLN7

DWYER INSTRUMENTS DH3-007 Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số, Dải đầu vào WC 0 đến 10.0 inch

Trong kho
Khoản mục: AC2CCW phần: DH3-007Tham chiếu chéo: 2HLN7
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
€577.50 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
tính chính xác-/+ 0.5%
Chiều dài cáp18 "
Kích thước kết nối1 / 8 "
Kiểu kết nốiFNPT
Loại kết nốiĐiều chỉnh cho khớp
Độ sâu3 1 / 8 "
Chữ số hiển thịChữ số 4
Chiều cao hiển thị2 / 5 "
Khoảng thời gian hiển thị9999
Màn hìnhLCD
Giá điện1A @ 30V AC/DC
phù hợpCắt tròn 4 3/4"
Định hướng gắn kếtTheo chiều dọc
Kiểu lắpVòng trước
Số ghim15
Đầu ra4 đến 20 mA
Dòng ra4 đến 20 mA
Yêu cầu nguồn điện12 đến 28V DC, 12 đến 28V AC
Phạm vi áp0 đến 10" wc
rơle2 SPĐT
Thời gian đáp ứng250 mili giây.
Kích thước máy4 3/4 "x 2 21/32"
Nhiệt độ. Phạm vi32 độ. đến 140 độ. F
KiểuSức ép
UPC993313379843

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.07
Chiều cao tàu (cm)19.3
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS9032896050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácPhạm vi ápGiá cả
DWYER INSTRUMENTS DH3-002 Bộ điều khiển chênh lệch áp suất số, LCD 4 chữ số | AC2CCR 2HLN3 DH3-002-/+ 1.5%0 đến 0.25" wc€674.13
Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DH3-004, Phạm vi đầu vào WC 0 đến 1.0 inch | AC2CCT 2HLN4 DH3-004-/+ 1%0 đến 1" wc-
RFQ
Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DH3-005, Phạm vi đầu vào WC 0 đến 2.5 inch | AC2CCU 2HLN5 DH3-005-0 đến 2.5" wc€577.50
Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DH3-006, Phạm vi đầu vào WC 0 đến 5.0 inch | AC2CCV 2HLN6 DH3-006-/+ 1%0 đến 5" wc€577.50
Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DH3-009, Phạm vi đầu vào WC 0 đến 25 inch | AC2CCX 2HLN8 DH3-009-/+ 0.5%0 đến 25" wc-
RFQ
Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DH3-010, Phạm vi đầu vào WC 0 đến 50 inch | AC2CCY 2HLN9 DH3-010-/+ 0.5%0 đến 50" wc-
RFQ
Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số DWYER INSTRUMENTS DH3-011, Phạm vi đầu vào WC 0 đến 100 inch | AC2CCZ 2HLP1 DH3-011-/+ 0.5%0 đến 100" wc€580.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DH3-007 Đồng hồ đo bảng kỹ thuật số, Dải đầu vào WC 0 đến 10.0 inch
€577.50 /đơn vị