Dwyer Instruments Bto52541 | 2hml5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS BTO52541 Nhiệt kế lưỡng kim, Mặt số 5 inch, Phạm vi -40 đến 160 độ F | AC2CKP 2HML5

DWYER INSTRUMENTS Nhiệt kế lưỡng kim BTO52541, Mặt số 5 inch, Phạm vi -40 đến 160 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC2CKP phần: BTO52541Tham chiếu chéo: 2HML5
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
€3,327.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số nhiệt kế với đầu ra quy trình
tính chính xác-/+ 1%
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-58 độ. đến 185 độ. NS
KhayBịt kín
Loại trường hợpBịt kín
Vị trí kết nốiĐiều chỉnh
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nốiNPT
Kích thước quay số5"
Xếp hạng bao vâyNEMA 4X
LớpLớp 304
Vật liệu vỏThép không gỉ
Đánh giá IPIP 66
Lens MaterialThủy tinh
Kháng vòng lặp1045 Ohm
Tín hiệu đầu ra4 đến 20 mA
Yêu cầu nguồn điện10 đến 33V DC
Độ phân giải2 độ. F
Yếu tố cảm biếnLưỡng kim
Thân cây Dia.1 / 4 "
Chiều dài thân2 1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ. đến 160 độ. NS
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.33
Chiều cao tàu (cm)42.67
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)20.83
Mã HS9025198080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi điều chỉnh dọc (0 độ đến 90 độ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ phân giảiChiều dài thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
DWYER INSTRUMENTS BTO51271 Nhiệt kế lưỡng kim, mặt số 5 inch, phạm vi 50 đến 550 độ F | AC2CLE 2HMP1 BTO512715 độ. F12 "50 độ. đến 550 độ. F€3,327.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Nhiệt kế lưỡng kim BTO52541, Mặt số 5 inch, Phạm vi -40 đến 160 độ F
€3,327.90 /đơn vị