Dwyer Instruments Bto36051 | 2hmk6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS BTO36051 Nhiệt kế lưỡng kim, Mặt số 3 inch, Phạm vi 0 đến 250 độ F | AC2CKF 2HMK6

DWYER INSTRUMENTS Nhiệt kế lưỡng kim BTO36051, Mặt số 3 inch, Phạm vi 0 đến 250 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC2CKF phần: BTO36051Tham chiếu chéo: 2HMK6
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
€2,592.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuay số nhiệt kế với đầu ra quy trình
tính chính xác-/+ 1%
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-58 độ. đến 185 độ. NS
KhayBịt kín
Loại trường hợpBịt kín
Vị trí kết nốiĐiều chỉnh
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nốiNPT
Kích thước quay số3"
Xếp hạng bao vâyNEMA 4X
LớpLớp 304
Vật liệu vỏThép không gỉ
Đánh giá IPIP 66
Lens MaterialThủy tinh
Kháng vòng lặp1045 Ohm
Tín hiệu đầu ra4 đến 20 mA
Yêu cầu nguồn điện10 đến 33V DC
Độ phân giải2 độ. F
Yếu tố cảm biếnLưỡng kim
Thân cây Dia.1 / 4 "
Chiều dài thân6"
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ. đến 250 độ. F
Vật liệu ướtThép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)42.67
Chiều dài tàu (cm)21.34
Chiều rộng tàu (cm)21.08
Mã HS9025198080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi điều chỉnh dọc (0 độ đến 90 độ)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước quay sốĐộ phân giảiChiều dài thânNhiệt độ. Phạm viGiá cả
DWYER INSTRUMENTS BTO32541 Nhiệt kế lưỡng kim, Mặt số 3 inch, Phạm vi -40 đến 160 độ F | AC2CJY 2HMJ8 BTO325413"2 độ. F2 1 / 2 "-40 độ. đến 160 độ. NS€2,592.66
DWYER INSTRUMENTS BTO32551 Nhiệt kế lưỡng kim, mặt số 3 inch, dải đo 0 đến 250 độ F | AC2CJZ 2HMJ9 BTO325513"2 độ. F2 1 / 2 "0 độ. đến 250 độ. F€2,592.66
DWYER INSTRUMENTS BTO32571 Nhiệt kế lưỡng kim, mặt số 3 inch, phạm vi 50 đến 550 độ F | AC2CKA 2HMK1 BTO325713"5 độ. F2 1 / 2 "50 độ. đến 550 độ. F€2,592.66
DWYER INSTRUMENTS BTO34041 Nhiệt kế lưỡng kim, mặt số 3 inch, dải đo -40 đến 160 độ F | AC2CKB 2HMK2 BTO340413"-4"-40 độ. đến 160 độ. NS-
RFQ
DWYER INSTRUMENTS BTO34051 Nhiệt kế lưỡng kim, mặt số 3 inch, dải đo 0 đến 250 độ F | AC2CKC 2HMK3 BTO340513"2 độ. F4"0 độ. đến 250 độ. F€2,592.66
DWYER INSTRUMENTS BTO34071 Nhiệt kế lưỡng kim, mặt số 3 inch, phạm vi 50 đến 550 độ F | AC2CKD 2HMK4 BTO340713"5 độ. F4"50 độ. đến 550 độ. F€915.44
DWYER INSTRUMENTS BTO36041 Nhiệt kế lưỡng kim, Mặt số 3 inch, Phạm vi -40 đến 160 độ F | AC2CKE 2HMK5 BTO360413"-6"-40 độ. đến 160 độ. NS-
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Nhiệt kế lưỡng kim BTO36051, Mặt số 3 inch, Phạm vi 0 đến 250 độ F
€2,592.66 /đơn vị