DWYER INSTRUMENTS Nhiệt kế lưỡng kim BTO36041, Mặt số 3 inch, Phạm vi -40 đến 160 độ F
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Quay số nhiệt kế với đầu ra quy trình |
tính chính xác | -/+ 1% |
Khay | Bịt kín |
Loại trường hợp | Bịt kín |
Vị trí kết nối | Điều chỉnh |
Kích thước kết nối | 1 / 2 " |
Kiểu kết nối | NPT |
Kích thước quay số | 3" |
Lớp | Lớp 304 |
Vật liệu vỏ | Thép không gỉ |
Lens Material | Thủy tinh |
Kháng vòng lặp | 1045 Ohm |
Tín hiệu đầu ra | 4 đến 20 mA |
Yêu cầu nguồn điện | 10 đến 33V DC |
Yếu tố cảm biến | Lưỡng kim |
Thân cây Dia. | 1 / 4 " |
Chiều dài thân | 6" |
Nhiệt độ. Phạm vi | -40 độ. đến 160 độ. NS |
Vật liệu ướt | Thép không gỉ |
Trọng lượng tàu (kg) | 1.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 43.18 |
Chiều dài tàu (cm) | 21.08 |
Chiều rộng tàu (cm) | 20.83 |
Mã HS | 9025198080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước quay số | Độ phân giải | Chiều dài thân | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTO32541 | 3" | 2 độ. F | 2 1 / 2 " | -40 độ. đến 160 độ. NS | €2,884.31 | |
BTO32551 | 3" | 2 độ. F | 2 1 / 2 " | 0 độ. đến 250 độ. F | €2,884.31 | |
BTO32571 | 3" | 5 độ. F | 2 1 / 2 " | 50 độ. đến 550 độ. F | €2,884.31 | |
BTO34041 | 3" | - | 4" | -40 độ. đến 160 độ. NS | - | RFQ
|
BTO34051 | 3" | 2 độ. F | 4" | 0 độ. đến 250 độ. F | €2,884.31 | |
BTO34071 | 3" | 5 độ. F | 4" | 50 độ. đến 550 độ. F | €375.38 | |
BTO36051 | 3" | 2 độ. F | 6" | 0 độ. đến 250 độ. F | €2,884.31 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.