DWYER INSTRUMENTS BT20S34551 Nhiệt Kế Mặt Số Vệ Sinh, Lưỡng Kim, Kết Nối 2 Inch, Phạm Vi 0 Đến 250 Độ F
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Nhiệt kế quay số vệ sinh |
tính chính xác | -/+ 1% |
Khay | Bịt kín |
Loại trường hợp | Bịt kín |
Vị trí kết nối | Quay lại |
Kích thước kết nối | 2" |
Kiểu kết nối | Vệ sinh |
Kích thước quay số | 3" |
Lớp | Lớp 316, Lớp 316L |
Nhiệt độ đầu | 200 độ. F |
Vật liệu vỏ | Thép không gỉ |
Lens Material | Thủy tinh |
Độ phân giải | 2 độ. F |
Yếu tố cảm biến | Lưỡng kim |
Thân cây Dia. | 1 / 4 " |
Chiều dài thân | 4 1 / 2 " |
Nhiệt độ thân cây. | 800 độ. F |
Nhiệt độ. Phạm vi | 0 độ. đến 250 độ. F |
Vật liệu ướt | Thép không gỉ |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.89 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.32 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 9025198080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước kết nối | Kích thước quay số | Chiều dài thân | Nhiệt độ. Phạm vi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
BT20S32561 | 2" | 3" | 2 1 / 2 " | 50 độ. đến 300 độ. F | - | RFQ
|
BT20S32571 | 2" | 3" | 2 1 / 2 " | 50 độ. đến 550 độ. F | - | RFQ
|
BT20S52551 | 2" | 5" | 2 1 / 2 " | 0 độ. đến 250 độ. F | - | RFQ
|
BT20S52561 | 2" | 5" | 2 1 / 2 " | 50 độ. đến 300 độ. F | - | RFQ
|
BT20S52571 | 2" | 5" | 2 1 / 2 " | 50 độ. đến 550 độ. F | - | RFQ
|
BT20S34541 | 2" | 3" | 4 1 / 2 " | -40 độ. đến 160 độ. NS | - | RFQ
|
BT20S34561 | 2" | 3" | 4 1 / 2 " | 50 độ. đến 300 độ. F | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.