Widia M40638 | Mũi khoan đa sáo 90 độ 3/8 In | 6kjk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

WIDIA M40638 Multi-sáo Countersink 90 Độ 3/8 In | AE9LFK 6KJK2

WIDIA M40638 Mũi khoan nhiều me 90 Độ 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AE9LFK phần: M40638Tham chiếu chéo: 6KJK2
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
€30.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan nhiều sáo
Body Dia.3 / 8 "
Công suất cắt3 / 8 "
Kết thúcTươi
Bao gồm góc90 độ.
Vật chấtCacbua
Số lượng sáoĐa
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể2.187 "
Chân Địa.1 / 4 "
Chiều dài chân1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)8.38
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS8207907585
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBody Dia.Công suất cắtChiều dài tổng thểChiều dài chânGiá cả
WIDIA M40635 Bộ đếm đa ống sáo 90 Độ 1/4 In | AE9LFG 6KJJ9 M406351 / 4 "1 / 4 "2"1 5 / 16 "€25.48
WIDIA M40641 Multi-sáo Countersink 90 Độ 1/2 In | AE9LFM 6KJK4 M406411 / 2 "1 / 2 "2 9 / 32 "1.75 "€37.34
WIDIA M40644 Multi-sáo Countersink 90 Độ 5/8 In | AE9LFP 6KJK6 M406445 / 8 "5 / 8 "2.437 "1.75 "€51.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

WIDIA M40638 Mũi khoan nhiều me 90 Độ 3/8 In
€30.59 /đơn vị