Dwyer Instruments Avul-3da1-lcd | Máy phát vận tốc không khí, màn hình LCD, Analog, chiều dài đầu dò 7.64 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DA1-LCD Máy phát vận tốc không khí, Màn hình LCD, Analog, Chiều dài đầu dò 7.64 inch | CH9PDY 55EH59

DWYER INSTRUMENTS Máy phát tốc độ không khí AVUL-3DA1-LCD, màn hình LCD, Analog, chiều dài đầu dò 7.64 inch

Trong kho
Khoản mục: CH9PDY Model: AVUL-3DA1-LCDTham chiếu chéo: 55EH59
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
€634.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy phát tốc độ không khí
tính chính xác3%
Đường kính cáp.5 mm đến 10 mm
Phương thức giao tiếpBACnet MS/TP hoặc Modbus RTU/ASCII
Kích thước kết nối1 / 2 "
Kiểu kết nốiNPS
Dòng tiêu thụTối đa 60mA
Tải thiết bịTải đơn vị 1/8
Chữ số hiển thịChữ số 5
Màn hìnhLCD
Kết nối điệnAnalog
Xếp hạng bao vâyNEMA 4X
Khả năng chịu tải tối đa0 đến 1100 Ohm
Tối đa Amps60mA
Tối đa Hiện hành60 mA
Tối đa Amps đầu ra0 đến 1100 Ohm
Định hướng gắn kếtsong song
Tín hiệu đầu ra4 đến 20 mA, 0 đến 5V DC, 0 đến 10V DC
Điện áp đầu ra1 giờ
Nguồn điện24V DC -/+ 20% hoặc 24V AC -/+ 20%
Bảng thông số sản phẩmdwyer-dụng cụ-avul-5da1-lcd.pdf
Phạm vi1000 đến 4000 khung hình/phút
Phạm vi độ ẩm tương đối5 đến 95% RH, không ngưng tụ
Thời gian đáp ứng10 giây.
Dịch vụKhông khí sạch và các loại khí tương thích, không cháy
Yếu tố dịch vụKhông khí sạch và các loại khí tương thích, không cháy
Nhiệt độ Giới hạn (Độ F)32 độ. đến 122 độ. F
Kích thước dây16 đến 26 AWG
Điều chỉnh Zero & SpanNút nhấn kỹ thuật số

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.35

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácGiá cả
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DB1-LCD Máy phát vận tốc không khí, Màn hình LCD, Analog, Chiều dài đầu dò 7.64 inch | CH9PDW 55EH61 AVUL-3DB1-LCD3%€847.52
DWYER INSTRUMENTS AVUL-5DB1 Máy phát tốc độ không khí, Analog, Chiều dài đầu dò 7.64 inch | CH9PDX 55EH66 AVUL-5DB15%€554.58
DWYER INSTRUMENTS Máy phát vận tốc không khí AVUL-5DM1, Analog, Chiều dài đầu dò 7.64 inch | CH9PDZ 55EH68 AVUL-5DM15%€554.58
DWYER INSTRUMENTS Máy phát vận tốc không khí AVUL-5DA1, 4 đến 20ma DC, Analog, 7.64 Inch Chiều dài đầu dò | CH9PEA 55EH64 AVUL-5DA15%€352.26
DWYER INSTRUMENTS Máy phát vận tốc không khí AVUL-3DA1, 4 đến 20ma DC, Analog, 7.64 Inch Chiều dài đầu dò | CH9PEB 55EH58 AVUL-3DA13%€547.14
DWYER INSTRUMENTS Máy phát tốc độ không khí AVUL-3DM1, Analog | CH9PEC 55EH62 AVUL-3DM13%€765.29
DWYER INSTRUMENTS AVUL-3DB1 Máy phát tốc độ không khí, Analog, Chiều dài đầu dò 7.64 inch | CH9PED 55EH60 AVUL-3DB13%€771.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Máy phát tốc độ không khí AVUL-3DA1-LCD, màn hình LCD, Analog, chiều dài đầu dò 7.64 inch
€634.17 /đơn vị