Dwyer Instruments 490a-6 | Áp kế thủy văn kỹ thuật số, 0 đến 200 Psi, Độ phân giải áp suất 0.1 Psi | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS 490A-6 Áp kế thủy văn kỹ thuật số, 0 đến 200 psi, Độ phân giải áp suất 0.1 psi | CJ2ABT 48GC48

DWYER INSTRUMENTS Áp kế Hydronic kỹ thuật số 490A-6, 0 đến 200 psi, 0.1 psi Độ phân giải áp suất

Trong kho
khoản mục: CJ2ABT phần: 490A-6Tham chiếu chéo: 48GC48
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
€1,270.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁp kế thủy điện kỹ thuật số
tính chính xác-/+ 0.5%
Loại PinKiềm
Kích thước kết nối1 / 8 "
Kiểu kết nốiFNPT
Chữ số hiển thịChữ số 4
Kích thước hiển thị3 / 7 "
LớpLớp 316L
Max. Sức ép400 psig
Nguồn điện9V
Phạm vi áp0 đến 200 psi
Bảng thông số sản phẩmdwyer-dụng cụ-490a-3.pdf
Vật liệu ướtThép không gỉ, Buna-N, Silicone, Mỡ, PTFE, Đồng thau, Đồng, Chất đồng trùng hợp Acetal gia cố

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épPhạm vi ápGiá cả
DWYER INSTRUMENTS 490A-3 Áp kế thủy văn kỹ thuật số, 0 đến 50 psi, Độ phân giải áp suất 0.01 psi | CJ2ABP 48GC45 490A-3100 psig0 đến 50 psi€1,270.74
DWYER INSTRUMENTS 490A-1 Áp kế thủy văn kỹ thuật số, 0 đến 15 psi, Độ phân giải áp suất 0.01 psi | CJ2ABQ 48GC43 490A-130 psig0 đến 15 psi€1,270.74
DWYER INSTRUMENTS 490A-2 Áp kế thủy văn kỹ thuật số, 0 đến 30 psi, Độ phân giải áp suất 0.01 psi | CJ2ABR 48GC44 490A-260 psig0 đến 30 psi€1,270.74
DWYER INSTRUMENTS 490A-5 Áp kế thủy văn kỹ thuật số, 0 đến 500 psi, Độ phân giải áp suất 0.1 psi | CJ2ABU 48GC47 490A-51000 psig0 đến 500 psi€1,270.74
DWYER INSTRUMENTS 490A-4 Áp kế thủy văn kỹ thuật số, 0 đến 100 psi, Độ phân giải áp suất 0.1 psi | CJ2ABV 48GC46 490A-4200 psig0 đến 100 psi€1,270.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Áp kế Hydronic kỹ thuật số 490A-6, 0 đến 200 psi, 0.1 psi Độ phân giải áp suất
€1,270.74 /đơn vị