Dwyer Instruments 477av-00 | Áp kế kỹ thuật số cầm tay, kỹ thuật số, Wc 4 inch | 38xu43 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS 477AV-00 Áp kế kỹ thuật số cầm tay, kỹ thuật số, WC 4 inch | AH8QMZ 38XU43

DWYER INSTRUMENTS 477AV-00 Áp Kế Kỹ Thuật Số Cầm Tay, Kỹ Thuật Số, 4 Inch WC

Trong kho
Khoản mục: AH8QMZ phần: 477AV-00Tham chiếu chéo: 38XU43
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
€518.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcÁp kế kỹ thuật số cầm tay
tính chính xác-/+ 0.5% toàn thang đo
Loại PinẮc quy kiềm 9V
Kiểu kết nốiThép gai
Lưu trữ dữ liệu
Chữ số hiển thịChữ số 4
Màn hìnhLCD
Vật liệu vỏNhôm
Max. Sức ép5 psig
Phạm vi hoạt động0 đến 4" wc
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi0 độ. đến 140 độ. F
Nhiệt độ lưu trữ. Phạm vi-4 độ. đến 176 độ. NS
KiểuKỹ thuật số
UPC094700900258

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiMax. Sức épGiá cả
DWYER INSTRUMENTS 477AV-0 Áp kế kỹ thuật số cầm tay, kỹ thuật số, WC 10 inch | AH8QMY 38XU42 477AV-0Thép gai5 psig€513.56
DWYER INSTRUMENTS 477AV-000 Áp kế kỹ thuật số cầm tay, kỹ thuật số, WC 0 đến 1 inch | AH8QNA 38XU44 477AV-000Thép gai5 psig€572.33
DWYER INSTRUMENTS 477AV-1 Áp kế kỹ thuật số cầm tay, kỹ thuật số, WC 20 inch | AH8QNB 38XU45 477AV-1Thép gai10 psig€546.79
DWYER INSTRUMENTS 477AV-2 Áp kế kỹ thuật số cầm tay, kỹ thuật số, WC 40 inch | AH8QNC 38XU46 477AV-2Thép gai10 psig€369.99
DWYER INSTRUMENTS 477AV-3 Áp kế kỹ thuật số cầm tay, kỹ thuật số, WC 200 inch | AH8QND 38XU47 477AV-3Thép gai30 psig€373.59
DWYER INSTRUMENTS 477AV-4 Áp kế kỹ thuật số cầm tay, kỹ thuật số, dải 10 PSI | AH8QNE 38XU48 477AV-4Thép gai30 psig€369.99
DWYER INSTRUMENTS 477AV-5 Áp kế kỹ thuật số cầm tay, kỹ thuật số, dải 20 PSI | AH8QNF 38XU49 477AV-5Thép gai60 psig€373.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 477AV-00 Áp Kế Kỹ Thuật Số Cầm Tay, Kỹ Thuật Số, 4 Inch WC
€518.79 /đơn vị