Đồng hồ đo Dwyer 2010-av, Điểm dừng con trỏ | 2t646 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo chênh áp 2010-AV, Nút xả & vòng đệm chữ O | AC3FDZ 2T646

DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 2010-AV, phích cắm xả & vòng đệm chữ O

Trong kho
Khoản mục: AC3FDZ phần: 2010-AVTham chiếu chéo: 2T646
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
€162.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất khác nhau
tính chính xác-/+ 2%
Kích thước kết nối1 / 8 "
Kiểu kết nốiNPT
Chất liệu ngoàiAcrylic
Kích thước quay số4"
Vật liệu vỏNhôm đúc
Định hướng gắn kếtTheo chiều dọc
Phạm vi áp0 đến 10" wc
Dải áp suất nhỏ nhất Div.0.2 "wc
Bảng thông số sản phẩmdwyer-instruments-2010-av.pdf
Tổng áp suất định mức-20" Hg đến 15 psig
Loại tỷ lệÁp suất và vận tốc không khí
Nhiệt độ. Phạm vi20 độ. đến 140 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS9026806000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy đo magnehelic 2010-AV của Dwyer Instruments thích hợp để đo áp suất quạt và quạt, tốc độ không khí, lực cản của bộ lọc, mức chất lỏng với hệ thống tạo bọt và giảm áp suất trên các tấm lỗ
  • Thiết kế được cấp bằng sáng chế để cung cấp phản ứng nhanh chóng chống lại những thay đổi áp suất, do đó loại bỏ khả năng trì hoãn trong các tình huống quan trọng
  • Cân in litho chính xác dễ đọc cho kết quả đọc chính xác cao và mặt nhựa trong suốt không thể phá vỡ để xem không bị biến dạng
  • Vòng bi được trang sức để cung cấp chuyển động xoắn không có ma sát trong khi đảm bảo khả năng chống lại các cú sốc bên ngoài
  • Màng chắn hạn chế chuyển động để ngăn ngừa thiệt hại do áp suất cao hơn cài đặt định mức

Tài liệu:

Bảng dữliệu

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácPhạm vi ápGiá cả
DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 2330, Mặt số 3 1/2 inch, WC -15 đến 0 đến 15 inch, Nhôm | AB3YFA 1W465 2330-/+ 2%15 đến 0 đến 15" wc€151.87
DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 2310, Mặt số 3 1/2 inch, WC -5 đến 0 đến 5 inch, Nhôm | AB3YFB 1W467 2310-/+ 2%5 đến 0 đến 5" wc€139.01
DWYER INSTRUMENTS 2302 Đồng hồ đo áp suất chênh lệch, Mặt số 3 1/2 inch, WC -1 đến 0 đến 1 inch, Nhôm | AB3YFC 1W469 2302-/+ 2%1 đến 0 đến 1" wc€137.48
DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo chênh áp 2300-0, Kết nối 1/8 inch | AB3YFD 1W471 2300-0-/+ 2%0.25 đến 0 đến 0.25" wc€167.37
DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 2060, Mặt số 4 1/2 inch, WC 0 đến 60 inch, Nhôm đúc | AB3YFE 1W473 2060-/+ 2%0 đến 60" wc€134.18
DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 2040, Mặt số 4 1/2 inch, WC 0 đến 40 inch, Nhôm đúc | AB3YFF 1W475 2040-/+ 2%0 đến 40" wc€157.16
DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 2030, Mặt số 4 1/2 inch, WC 0 đến 30 inch, Nhôm đúc | AB3YFG 1W477 2030-/+ 2%0 đến 30" wc€130.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DWYER INSTRUMENTS Đồng hồ đo áp suất chênh lệch 2010-AV, phích cắm xả & vòng đệm chữ O
€162.55 /đơn vị