Phanh tời Dutton-lainson Dlb1205a | 2ya27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Phanh tời tay DUTTON-LAINSON DLB1205A, có bánh răng trụ, 1200 Lb | AC4AJE 2YA27 / 14990

DUTTON-LAINSON Phanh tay tời DLB1205A, có bánh răng kéo, 1200 Lb

Trong kho
Khoản mục: AC4AJE phần: DLB1205ATham chiếu chéo: 2YA27 / 14990
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
€98.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTời tay có phanh
Công suất tải lớp 11200 lb
Dung lượng trống cho 1/4 In. Cáp50 ft.
Dung lượng trống cho 3/16 In. Cáp93 ft.
Dung lượng trống cho 7/32 In. Cáp69 ft.
bảng màuĐồng kim loại đồng
Kết thúc khungSơn tĩnh điện
khung Vật liệuThép
Tỷ số truyền5.4:1
Loại bánh răngBánh Spur
Xử lý Chiều dài7"
Chiều cao tổng thể6.75 "
Chiều dài tổng thể7.5 "
Chiều rộng tổng thể6.5 "
UPC085077149302

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.99
Chiều cao tàu (cm)22.35
Chiều dài tàu (cm)16.76
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS8425390100
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tời phanh Dutton-Lainson DLB1205A, ASAE S361.3, có cấu trúc trục quay hàn, cứng cáp, lý tưởng cho việc nâng thẳng đứng và kéo ngang
  • Tay cầm bằng thép chịu lực nặng với chuôi đúc tiện dụng (tay cầm 7 inch)
  • Tính năng Phanh ma sát hoàn toàn tự động để giữ tải ở vị trí khi hạ hoặc nâng
  • Có lớp hoàn thiện Tuffplate mạ kẽm trên các bộ phận để tăng thêm khả năng chống gỉ và kéo dài tuổi thọ
  • Bánh răng trục truyền động bằng đồng hàn để cung cấp độ bền
  • Có thể được kéo ra bằng tay khi bánh lái tự do đang hoạt động
  • Tải trọng tối thiểu 50 lb cần thiết để tời hoạt động mà không gặp bất kỳ rắc rối nào
  • Cơ chế bẻ khóa tải tại chỗ ngay cả khi tay cầm được thả ra
  • Có bánh răng bằng thép carbon cao với lớp hoàn thiện nhiều lớp cho tuổi thọ cao và các lỗ lắp có rãnh, đảm bảo lắp đặt dễ dàng
  • Được trang bị tỷ số truyền phù hợp với tải trọng để dễ dàng quay và có thể vận hành với bánh nâng thuyền lớn (bán riêng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTỷ số truyềnMụcChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
Tời tay DUTTON-LAINSON DLB800A Spur Gear, Khả năng phanh 800 lb, Thép | AF2NEU 6W045 / 14912 DLB800A4.4:1Tời tay5.5 "6 11 / 16 "6.25 "€99.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DUTTON-LAINSON Phanh tay tời DLB1205A, có bánh răng kéo, 1200 Lb
€98.04 /đơn vị