Duro 4207-1433-cert | Đồng hồ đo áp suất 0 đến 1500 Psi 4-1/2 Inch | 5rpl4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DURO 4207-1433-CERT Pressure Gauge 0 To 1500 Psi 4-1/2 Inch | AE6FUB 5RPL4

DURO 4207-1433-CERT Áp kế đồng hồ đo 0 đến 1500 Psi 4-1 / 2 Inch

Trong kho
Mục: AE6FUB phần: 4207-1433-CERTTham chiếu chéo: 5RPL4
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
€288.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy đo áp suất
tính chính xác+ /-0.5%
Giấy chứng nhận hiệu chuẩnNIST với dữ liệu
Màu vỏGói Bạc
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Vị trí kết nốiHạ
Kích thước kết nối1 / 2 "NPT
Kích thước quay số4.5 "
Loại máy đoThử nghiệm
Tốt nghiệp200 psi
Lens MaterialThủy tinh
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 275 độ F
Phạm vi0 đến 1500 psi
Vật liệu vòngXoắn trên thép không gỉ
Tốt nghiệp nhỏ nhất10 psi
Vật liệu ổ cắm316 thép không gỉ
Vật liệu ống316 thép không gỉ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)12.19
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS9026208000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốt nghiệpPhạm viTốt nghiệp nhỏ nhấtGiá cả
Máy đo áp suất DURO 4207-0233-CERT 0 Đến 15 Psi 4-1 / 2 Inch 1/2 Inch | AE6FTN 5RPK2 4207-0233-CHỨNG NHẬN1 psi0 đến 15 psi0.1 psi€288.79
Máy đo áp suất DURO 4207-0333-CERT 0 Đến 30 Psi 4-1 / 2 Inch 1/2 Inch | AE6FTP 5RPK3 4207-0333-CHỨNG NHẬN5 psi0 đến 30 psi0.2 psi€288.79
Máy đo áp suất DURO 4207-0433-CERT 0 Đến 60 Psi 4-1 / 2 Inch 1/2 Inch | AE6FTQ 5RPK4 4207-0433-CHỨNG NHẬN5 psi0 đến 60 psi0.5 psi€288.79
Máy đo áp suất DURO 4207-0533-CERT 0 Đến 100 Psi 4-1 / 2 Inch | AE6FTR 5RPK5 4207-0533-CHỨNG NHẬN10 psi0 đến 100 psi1 psi€288.79
Máy đo áp suất DURO 4207-0633-CERT 0 Đến 160 Psi 4-1 / 2 Inch | AE6FTT 5RPK6 4207-0633-CHỨNG NHẬN20 psi0 đến 160 psi1 psi€288.79
Máy đo áp suất DURO 4207-0733-CERT 0 Đến 200 Psi 4-1 / 2 Inch | AE6FTU 5RPK7 4207-0733-CHỨNG NHẬN20 psi0 đến 200 psi2 psi€288.79
Máy đo áp suất DURO 4207-0833-CERT 0 Đến 300 Psi 4-1 / 2 Inch | AE6FTV 5RPK8 4207-0833-CHỨNG NHẬN50 psi0 đến 300 psi2 psi€288.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DURO 4207-1433-CERT Áp kế đồng hồ đo 0 đến 1500 Psi 4-1 / 2 Inch
€288.79 /đơn vị