DURHAM MANUFACTURING Tủ thông gió HDCV244878-4S95, 4 kệ điều chỉnh, 12 thước đo, kích thước 48 x 78 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ thông gió |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Hàn |
Màu tủ | màu xám |
Loại cửa | Thông gió |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 12 |
Handle | Có thể khóa được |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép hàn |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Sức chứa kệ | 1200 lb |
Đánh giá sức mạnh | Heavy Duty |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 255.6 |
Chiều cao tàu (cm) | 61.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 122.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 198.12 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu tổng thể | Màu thùng | Loại cửa | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Tổng số thùng | Đánh giá | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDC36182S15B95 | 18 " | - | Clearview | 60 " | 36 " | 900 lb | - | 14 | €1,796.66 | RFQ
| |
HDCV243678-4S95 | 24 " | - | Thông gió | 78 " | 36 " | 1900 lb | - | 12 | €2,392.99 | RFQ
| |
HDCV246078-4S95 | 24 " | - | Thông gió | 78 " | 60 " | 1025 lb | - | 12 | €4,113.82 | RFQ
| |
EMDC-361872-18B-2S-1795 | 18 " | đỏ | Xem rõ ràng | 72 " | 36 " | - | 18 | 14 ga. | €2,335.76 | RFQ
| |
EMDC-361872-18B-2S-5295 | 18 " | Màu xanh da trời | Xem rõ ràng | 72 " | 36 " | - | 18 | 14 ga. | €2,335.76 | RFQ
| |
EMDC-361872-18B-2S-95 | 18 " | Màu vàng | Xem rõ ràng | 72 " | 36 " | - | 18 | 14 ga. | €2,335.76 | RFQ
| |
EMDC-361872-30B-1795 | 18 " | đỏ | Xem rõ ràng | 72 " | 36 " | - | 30 | 14 ga. | €2,156.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.