DURHAM MANUFACTURING Tủ thông gió EMDC-361872-18B-2S-95, 14 thước đo, 18 thùng rác, chiều sâu 18 inch, màu vàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ thông gió |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu thùng | Màu vàng |
Thùng mỗi tủ | 18 |
Thùng mỗi cửa | 0 |
Dung tích tủ kệ | 900 lb |
Loại tủ | Thông gió |
Màu | màu xám |
Loại cửa | Xem rõ ràng |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 14 ga. |
Loại khóa | Có khóa |
Vật chất | Thép |
Số lượng tủ kệ | 2 |
Số lượng kệ cửa | 0 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tổng số thùng | 18 |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 139.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 46.36 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu tổng thể | Màu thùng | Loại cửa | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Tổng số thùng | Đánh giá | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMDC36182S15B95 | 18 " | - | Clearview | 60 " | 36 " | 900 lb | - | 14 | €1,796.66 | RFQ
| |
HDCV243678-4S95 | 24 " | - | Thông gió | 78 " | 36 " | 1900 lb | - | 12 | €2,392.99 | RFQ
| |
HDCV244878-4S95 | 24 " | - | Thông gió | 78 " | 48 " | 1200 lb | - | 12 | €3,143.25 | RFQ
| |
HDCV246078-4S95 | 24 " | - | Thông gió | 78 " | 60 " | 1025 lb | - | 12 | €4,113.82 | RFQ
| |
EMDC-361872-18B-2S-1795 | 18 " | đỏ | Xem rõ ràng | 72 " | 36 " | - | 18 | 14 ga. | €2,335.76 | RFQ
| |
EMDC-361872-18B-2S-5295 | 18 " | Màu xanh da trời | Xem rõ ràng | 72 " | 36 " | - | 18 | 14 ga. | €2,335.76 | RFQ
| |
EMDC-361872-30B-1795 | 18 " | đỏ | Xem rõ ràng | 72 " | 36 " | - | 30 | 14 ga. | €2,156.27 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.