DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX3672-1AS-95 Stock Cart With 3 Side, Width 72 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giỏ hàng 3 mặt |
Mức tăng có thể điều chỉnh | 1" |
Caster Dia. | 6" |
Vật liệu bánh | Hiện tượng |
Loại bánh xe | (2) Xoay, (2) Cứng nhắc |
Chiều rộng bánh xe | 2" |
Màu | màu xám |
Xây dựng | Thép |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 14 |
Tải trọng | 2000 lb |
Số lượng kệ | 1 |
Chiều cao tổng thể | 57 " |
Chiều dài tổng thể | 36 " |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Chiều dài kệ | 36 " |
Chiều rộng kệ | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 144.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 92.39 |
Chiều dài tàu (cm) | 199.39 |
Chiều rộng tàu (cm) | 143.35 |
Mã HS | 8716805010 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Số lượng kệ | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Chiều dài kệ | Chiều rộng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3ST-EX3660-2AS-95 | 2 | 36 " | 60 " | 36 " | 60 " | €1,898.56 | |
3ST-EX3672-2AS-95 | 2 | 36 " | 72 " | 36 " | 72 " | €2,212.28 | RFQ
|
3ST-EX3048-3AS-95 | 3 | 30 " | 48 " | 30 " | 48 " | €1,847.84 | |
3ST-EX3060-3AS-95 | 3 | 30 " | 60 " | 30 " | 60 " | €2,164.35 | |
3ST-EX3672-3AS-95 | 3 | 36 " | 72 " | 36 " | 72 " | €2,601.97 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.