Durham Mfg.382-95 | Đế thùng, màu xám | 1xhl5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DURHAM MANUFACTURING 382-95 Đế thùng, Màu xám | AB4EQX 1XHL5

DURHAM MANUFACTURING Đế thùng 382-95, màu xám

Trong kho
Khoản mục: AB4EQX Mẫu: 382-95Tham chiếu chéo: 1XHL5
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
€114.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCăn cứ
Chiều sâu tủ9"
Chiều cao tủ5.75 "
Màumàu xám
Độ sâu9"
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Chiều cao5.75 "
Vật chấtThép
Chiều rộng34 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.76
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)87.63
Chiều rộng tàu (cm)24.89
Mã HS9403200030
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đối với AB4EQU, AB4EQV, AB4EQW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐộ sâuKết thúcChiều caoChiều dàiChiều rộngGiá cả
DURHAM MANUFACTURING Chân đế 362-95, Kích thước tủ 17 inch, Màu xám | AD8BQN 4HU91 362-95màu xám17.5 "Lớp bột bao phủ bên ngoài--34.12 "€144.05
DURHAM MANUFACTURING Chân đế 364-95, Kích thước tủ 12 inch, Màu xám | AD8BQP 4HU92 364-95màu xám12.25 "Lớp bột bao phủ bên ngoài--34.12 "€119.08
DURHAM MANUFACTURING Đế 364-17, Sâu 12-1/4 Inch, Đỏ | AE4CJL 5JEN7 364-17đỏ12.25 "Lớp bột bao phủ bên ngoài5.75 "-33.75 "€129.19
DURHAM MANUFACTURING Đế 304-17, Độ sâu 16-1/4 Inch, Đỏ | AE4CJM 5JEN8 304-17đỏ16.25 "Lớp bột bao phủ bên ngoài--20.25 "€121.91
DURHAM MANUFACTURING Đế 304-95-5.75/LEG, Kích thước 20-9/16 x 16-1/8 x 5-3/8 Inch, Thép cán, Màu xám | CF6JLM 304-95-5.75 / LEGmàu xám-Sơn bột bóng5.6875 "20.5625 "16.12 "€77.81
DURHAM MANUFACTURING Đế 311B/305B-95, Kích thước 20-5/8 x 12-5/8 x 15 Inch, Thép cán, Màu xám | CF6JMU 311B / 305B-95màu xám-Sơn bột bóng15 "20.75 "12.75 "€77.99
DURHAM MANUFACTURING Đế 345-95, Màu xám | CF6JPE 345-95---6"36 "14 "€96.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DURHAM MANUFACTURING Đế thùng 382-95, màu xám
€114.04 /đơn vị