DURHAM MANUFACTURING 2703-4S-95 Tủ, 4 Kệ, 14 Gauge, Kích thước 48 x 18 x 78 Inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ |
Chiều cao | 77.75 " |
Chiều dài | 48.125 " |
Số lượng đồng hồ đo | 14 |
Chiều rộng | 18 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 160.43 |
Chiều cao tàu (cm) | 45.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 122.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 197.49 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Loại khóa | Màu thùng | Màu | Hệ thống khóa | Vật chất | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC36-4S12DS-95 | - | - | - | 3-Point | Thép hàn | 4 | 24 " | 72 " | €2,114.83 | RFQ
| |
611-95 | - | - | màu xám | Bản lề khóa | Thép | 9 | - | - | €464.14 | ||
3602-BLP-14-2S-95 | - | - | màu xám | - | Thép hàn | - | 18 " | 72 " | €1,969.00 | ||
3501-BDLP-102-3S-95 | - | - | màu xám | - | Thép hàn | - | 24 " | 72 " | €2,912.88 | RFQ
| |
3501-BDLP-132-95 | - | - | màu xám | - | Thép hàn | - | 24 " | 72 " | €3,050.28 | RFQ
| |
JC-137-3S-95 | - | - | màu xám | - | Thép hàn | - | 24 " | 78 " | €2,964.91 | ||
JC-171-95 | - | - | màu xám | - | Thép hàn | - | 24 " | 78 " | €3,246.86 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.