DURHAM MANUFACTURING Tủ kệ 2505-4S-95, 4 kệ có thể điều chỉnh, 16 thước đo, Kích thước 48 x 78 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ kệ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Hàn |
Màu tủ | màu xám |
Loại cửa | Tiêu chuẩn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 16 |
Handle | Khóa Chrome có phím |
Hệ thống khóa | 3-Point |
Vật chất | Thép hàn |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 4 |
Độ sâu tổng thể | 24 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 48 " |
Sức chứa kệ | 500 lb |
Đánh giá sức mạnh | Heavy Duty |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 185.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 61.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 122.24 |
Chiều rộng tàu (cm) | 198.12 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | MX |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá | Số lượng kệ | Độ sâu tổng thể | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Sức chứa kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2600-2S-95 | 16 | 2 | 18 " | 48 " | 36 " | 700 lb | €997.12 | ||
2601-3S-95 | 16 | 3 | 18 " | 60 " | 36 " | 700 lb | €1,483.49 | ||
2602-4S-95 | 16 | 4 | 18 " | 72 " | 36 " | 700 lb | €1,535.19 | RFQ
| |
2603-4S-95 | 16 | 4 | 18 " | 84 " | 36 " | 700 lb | €1,629.31 | RFQ
| |
2503-2S-95 | 16 | 2 | 24 " | 42 " | 36 " | 700 lb | €1,043.70 | ||
2501-4S-95 | 16 | 4 | 24 " | 72 " | 36 " | 700 lb | €1,810.48 | RFQ
| |
2500-4S-95 | 16 | 4 | 24 " | 84 " | 36 " | 700 lb | €2,121.26 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.