DURHAM MANUFACTURING 1241-95 Rotary Bin Divider, Size 12-3/8 x 5-1/2 Inch, 20 Pack
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ chia thùng quay |
Màu | màu xám |
Độ sâu ngăn | 12-1 / 2 " |
Chiều cao ngăn | 5-1 / 2 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 4.75 " |
Vật chất | Thép |
Chiều cao tổng thể | 4.75 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 8.13 |
Chiều dài tàu (cm) | 49.53 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.78 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều cao | Chiều cao tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
1341-95 | 5.5 " | 5" | - | RFQ
|
1141-95-IND | - | - | €12.74 | |
1241-95-IND | - | - | €13.82 | |
1341-95-IND | - | - | €13.93 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.