Ductmate Grrdh07ga20 | Móc treo ống thép tròn 7 inch 20 | 6pfz7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUCTMATE GRRDH07GA20 Móc treo ống tròn 7 inch 20 thước đo thép | AF2ADT 6PFZ7

DUCTMATE GRRDH07GA20 Móc treo ống tròn 7 inch 20 thước đo thép

Trong kho
Khoản mục: AF2ADT phần: GRRDH07GA20Tham chiếu chéo: 6PFZ7
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
€9.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMóc treo đồ
Kích thước Bolt1 / 4 "
Chiều cao8.5 "
Vật chấtThép
Tối đa Tải320 Lb.
Có thể phát hiện kim loại
Kích thước đường ống7"
KiểuTròn
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS7326908530
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: 20 Gauge

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoKích thước đường ốngGiá cả
DUCTMATE GRRDH04GA20 Móc treo ống tròn 4 inch 20 thước đo thép | AF2ADP 6PFZ4 GRDH04GA205.5 "4"€9.00
DUCTMATE GRRDH05GA20 Móc treo ống tròn 5 inch 20 thước đo thép | AF2ADQ 6PFZ5 GRDH05GA206.5 "5"€9.11
DUCTMATE GRRDH06GA20 Móc treo ống tròn 6 inch 20 thước đo thép | AF2ADR 6PFZ6 GRDH06GA207.5 "6"€9.07
DUCTMATE GRRDH08GA20 Móc treo ống tròn 8 inch 20 thước đo thép | AF2ADU 6PFZ8 GRDH08GA209.5 "8"€10.03
DUCTMATE GRRDH09GA20 Duct Hanger Tròn 9 inch 20 Thước đo thép | AF2ADV 6PFZ9 GRDH09GA2010.5 "9"€11.05
DUCTMATE GRRDH10GA20 Móc treo ống tròn 10 inch 20 thước đo thép | AF2ADX 6PGA0 GRDH10GA2011.5 "10 "€10.97
Móc treo ống DUCTMATE GRRDH12GA20 Tròn 12 inch 20 thước đo thép | AF2ADY 6PGA1 GRDH12GA2013.5 "12 "€11.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DUCTMATE GRRDH07GA20 Móc treo ống tròn 7 inch 20 thước đo thép
€9.69 /đơn vị