vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DUCTMATE GRFTJ4GA26 Đường kính 4 inch Đường kính 26 ống chụp Áo thun lưu lượng tự do | AE8NUG 6EKN4

DUCTMATE GRFTJ4GA26 Đường kính 4 inch 26 ống Snap Snap Tee miễn phí

Trong kho
Khoản mục: AE8NUG phần: GRFTJ4GA26Tham chiếu chéo: 6EKN4
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
€63.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp
Sơn phủMạ kẽm
đường kính4"
Kích thước ống4"
Đánh giá26
Chiều cao8"
Đường kính đầu vào4"
Chiều dài10.5 "
Vật chấtThép
Đường ra.4"
Mức áp suất3 "WG
KiểuTee
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS7306901000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Dòng chảy kín / tự do

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngđường kínhKích thước ốngĐánh giáChiều caoĐường kính đầu vàoChiều dàiĐường ra.Giá cả
DUCTMATE GRFTJ6GA26 Đường kính 6 inch Đường kính 26 ống chụp Áo thun lưu lượng tự do | AE8NUH 6EKN5 GRFTJ6GA266"6"6"269.5 "6"13 "6"€80.90
DUCTMATE GRFTJ8GA26 Đường kính 8 inch Đường kính 26 ống chụp Áo thun lưu lượng tự do | AE8NUJ 6EKN6 GRFTJ8GA268"8"8"2612.13 "8"15.75 "8"€92.56
DUCTMATE GRFTJ10GA26 Đường kính 10 inch Đường kính 26 ống Snap Snap Tee Free Flow | AE8NUK 6EKN7 GRFTJ10GA2610 "10 "10 "2614.13 "10 "20 "10 "€133.73
DUCTMATE GRFTJ12GA26 Đường kính 12 inch Đường kính 26 ống chụp Áo thun lưu lượng tự do | AE8NUL 6EKN8 GRFTJ12GA2612 "12 "12 "2616.75 "12 "21.5 "12 "€163.33
DUCTMATE GRFTJ14GA26 Đường kính 14 inch Đường kính 26 ống chụp Áo thun lưu lượng tự do | AE8NUM 6EKN9 GRFTJ14GA2614 "14 "14 "2618.75 "14 "24 "14 "€187.86
DUCTMATE GRFTJ6GA24 Đường kính 6 inch Đường kính 24 ống chụp Áo thun lưu lượng tự do | AE8NUN 6EKP1 GRFTJ6GA246"6"6"249.5 "6"13 "6"€89.25
DUCTMATE GRFTJ8GA24 Đường kính 8 inch Áo thun chụp ống 24 đo lưu lượng tự do | AE8NUP 6EKP2 GRFTJ8GA248"8"8"2412.13 "8"15.75 "8"€96.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DUCTMATE GRFTJ4GA26 Đường kính 4 inch 26 ống Snap Snap Tee miễn phí
€63.17 /đơn vị