Driv-lok U39750.018.0150 | Pin độ sâu rãnh, E 1-1/2 Chiều dài X Độ sâu 0.197, 10pk | 2yag7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DRIV-LOK U39750.018.0150 Chốt sâu rãnh, E 1-1/2 Chiều dài X 0.197 Độ sâu, 10Pk | AC4AKU 2YAG7

DRIV-LOK U39750.018.0150 Chốt độ sâu rãnh, E 1-1/2 Chiều dài X 0.197 Độ sâu, 10Pk

Trong kho
Khoản mục: AC4AKU phần: U39750.018.0150Tham chiếu chéo: 2YAG7

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€10.20 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGhim có rãnh
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)3310
Kết thúcZinc
Dia cuối lớn.0.197 "
Dia cuối lớn. Lòng khoan dung+/- 0.0025 "
Dung sai chiều dài+/- 0.010 "
Vật chấtThép carbon thấp
Chiều dài tổng thể1.5 "
Độ cứng RockwellB85
Dia cuối nhỏ.0.187 "
Dia cuối nhỏ. Lòng khoan dung+/- 0.003 "
KiểuLoại E

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DRIV-LOK U39750.018.0150 Chốt độ sâu rãnh, E 1-1/2 Chiều dài X 0.197 Độ sâu, 10Pk
€10.20 /đóng gói