Driv-lok Sltp0941375cp | Chốt lò xo có rãnh, Kích thước 1-3/8 X 3/32, 100pk | 5be35 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DRIV-LOK SLTP0941375CP Chốt lò xo có rãnh, Kích thước 1-3/8 X 3/32, 100Pk | AE3BKV 5BE35

DRIV-LOK SLTP0941375CP Chốt lò xo có rãnh, Kích thước 1-3 / 8 X 3/32, 100Pk

Trong kho
Khoản mục: AE3BKV phần: SLTP0941375CPTham chiếu chéo: 5BE35
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
€28.98 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPin mùa xuân
Dia thực tế. (Nhỏ nhất lớn nhất)0.099-0.103 "
đường kính vát0.091 "
Chiều dài vát mép (Tối đa)0.038 "
Chiều dài vát mép (Tối thiểu)0.008 "
Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)1150
Kết thúcĐam mê
Phù hợp với lỗ Dia. (Nhỏ nhất lớn nhất.)0.094-0.097 "
Dung sai chiều dài+/- 0.020 "
Vật chất420 thép không gỉ
Đường kính danh nghĩa3 / 32 "
Chiều dài tổng thể1.375 "
Độ cứng RockwellRC43-52
Kiểurãnh
Chiều dày0.022 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7318290000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDia thực tế. (Nhỏ nhất lớn nhất)đường kính vátChiều dài vát mép (Tối đa)Chiều dài vát mép (Tối thiểu)Sức mạnh cắt đôi (Lbs.)Kết thúcPhù hợp với lỗ Dia. (Nhỏ nhất lớn nhất.)Dung sai chiều dàiGiá cả
DRIV-LOK SLTP0620187CP Chốt lò xo có rãnh, Kích thước 1/16 X 3/16, 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 Lbs.Đam mê0.062-0.065 "+/- 0.015 "€14.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DRIV-LOK SLTP0941375CP Chốt lò xo có rãnh, Kích thước 1-3 / 8 X 3/32, 100Pk
€28.98 /đóng gói