DRI-EAZ F504 Máy sấy thảm / sàn 115v 885 Cfm Xanh lam
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy sấy thảm / sàn |
amps | 1.9 |
CFM cao | 885 |
Màu nhà ở | Màu xanh da trời |
Chiều cao nhà ở | 9" |
Chiều dài nhà ở | 24 " |
Vật liệu vỏ | polyethylene |
Chiều rộng nhà ở | 18 " |
Động cơ HP | 1/4 |
Cấu hình phích cắm NEMA | 5-15P |
Số lượng Blades | 6 |
Số lượng dây dẫn | 0 |
Số tốc độ | 1 |
Chiều cao đầu ra | 4" |
Chiều rộng đầu ra | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 9" |
Chiều dài tổng thể | 24 " |
Chiều rộng tổng thể | 18 " |
Chiều dài dây nguồn | 15ft. |
Vật liệu cánh quạt | polyethylene |
điện áp | 115V |
Trọng lượng tàu (kg) | 10.89 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 60.96 |
Chiều rộng tàu (cm) | 48.26 |
Mã HS | 8414596090 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.