Dotco 12r0400-18-g | Máy mài bút chì Air General 60000 Rpm | 24d732 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài bút chì không khí DOTCO 12R0400-18-G 60000 Rpm | AB7WJH 24D732

DOTCO Máy mài bút chì không khí 12R0400-18-G Tổng quát 60000 Rpm

Trong kho
Khoản mục: AB7WJH phần: 12R0400-18-GTham chiếu chéo: 24D732
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
€954.25 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài bút chì
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy2.3
Vòng biBảo vệ
CFM @ đầy tải9.0
Công suất Collet1 / 8 "
Nhiệm vụTổng Quát
Loại ống xảĐuôi
Tốc độ60,000 rpm
Chiều dài ống60 "
Vật liệu vỏhỗn hợp
HP0.10
Min. Kích thước ống3 / 16 "
Chiều dài tổng thể5.5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleTwist
Trọng lượng dụng cụ0.3 lb
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.38
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)22.61
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8467115090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • ID vòi roi (3/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM @ đầy tảiTốc độVật liệu vỏChiều dài tổng thểTrọng lượng dụng cụGiá cả
Máy mài bút chì không khí DOTCO 10R0400-18-G 60000 Rpm | AB7WHZ 24D718 10R0400-18-G0.960,000 rpmNhôm5 4 / 5 "0.2 lb€843.89
Máy mài bút chì không khí DOTCO 10R0401-18-G 60000 Rpm | AB7WJA 24D719 10R0401-18-G0.960,000 rpmNhôm5 4 / 5 "0.2 lb€860.30
Máy mài bút chì không khí DOTCO 12R0380-18-G 80000 Rpm | AB7WJG 24D731 12R0380-18-G9.080,000 rpmhỗn hợp5.5 "0.3 lb€941.47
Máy mài bút chì không khí DOTCO 12R0400-43-G 60000 Rpm | AB7WJJ 24D733 12R0400-43-G9.060,000 rpmhỗn hợp5 4 / 5 "0.3 lb€997.26
Máy mài bút chì không khí DOTCO 12R0410-18-G 60000 Rpm | AB7WJK 24D734 12R0410-18-G9.060,000 rpmhỗn hợp5 4 / 5 "0.3 lb€820.90

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DOTCO Máy mài bút chì không khí 12R0400-18-G Tổng quát 60000 Rpm
€954.25 /đơn vị