Dotco 12l1001-36-g | Máy mài khuôn khí thẳng 34k Rpm 0.3 Hp 16cfm | 24d722 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DOTCO 12L1001-36-G Máy mài không khí thẳng 34k Rpm 0.3 Hp 16cfm | AB7WJC 24D722

DOTCO Máy mài khuôn không khí 12L1001-36-G thẳng 34k Rpm 0.3 Hp 16cfm

Trong kho
Khoản mục: AB7WJC phần: 12L1001-36-GTham chiếu chéo: 24D722

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€619.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy mài không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4.0
Loại mangQuả bóng được che chắn kép
CFM @ đầy tải16.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Làm suy nhượcMặt trận
Tốc độ34,000 rpm
Loại máy màiSảnh
Xử lý vật liệuhỗn hợp
HP0.3
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể6"
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
tốc độ biến

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.61
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)19.81
Chiều rộng tàu (cm)11.18
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: 300 Series Collet

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCFM trung bình @ 15 giây thời gian chạyCFM @ đầy tảiTốc độHPMin. Kích thước ốngChiều dài tổng thểGiá cả
DOTCO 12L2500-01-G Máy mài không khí thẳng 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm | AB7WJD 24D725 12L2500-01-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7 9 / 32 "€827.98
DOTCO 12L2500-01RT-G Máy mài không khí thẳng 23k Rpm 0.9 Hp 38cfm | AB7WJE 24D726 12L2500-01RT-G9.538.023,000 rpm0.95 / 16 "7"€1,046.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DOTCO Máy mài khuôn không khí 12L1001-36-G thẳng 34k Rpm 0.3 Hp 16cfm
€619.95 /đơn vị