Dotco 10l1000-36-g | Máy mài không khí 34000 vòng / phút Chiều dài 4-3/5 inch | 24d711 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy mài không khí DOTCO 10L1000-36-G 34000 Rpm Chiều dài 4-3 / 5 inch | AB7WHV 24D711

DOTCO Máy mài không khí 10L1000-36-G 34000 Rpm Chiều dài 4-3 / 5 inch

Trong kho
Khoản mục: AB7WHV phần: 10L1000-36-GTham chiếu chéo: 24D711
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
€658.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy xay không khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy4
CFM @ đầy tải16
Nhiệm vụTiêu chuẩn
Làm suy nhượcMặt trận
Tốc độ34,000 rpm
Xử lý vật liệuNhôm
HP0.3
Khóa
Min. Kích thước ống1 / 4 "
Chiều dài tổng thể4 3 / 5 "
Áp suất yêu cầu90 psi
Kích thước trục chính1 / 4 "
ThrottleLever
tốc độ biến
Đường kính bánh xe1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.5
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)18.29
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệm vụLàm suy nhượcTốc độChiều dài tổng thểGiá cả
Máy mài không khí DOTCO 10L1080-36-G 30000 Rpm Chiều dài 4-3 / 5 inch | AB7WHW 24D712 10L1080-36-GTiêu chuẩnĐuôi30,000 rpm4 3 / 5 "€722.09
Máy mài không khí DOTCO 10L1101-36-G 28000 Rpm Chiều dài 9-4 / 5 inch | AB7WHX 24D713 10L1101-36-Gcông nghiệpMặt trận28,000 rpm9 4 / 5 "€1,140.37

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DOTCO Máy mài không khí 10L1000-36-G 34000 Rpm Chiều dài 4-3 / 5 inch
€658.13 /đơn vị