Dormont 1650bpqr36 | Bộ An Toàn Gas 1/2 X 36 Inch Dài 77000 Btu | 18d839 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ an toàn gas DORMONT 1650BPQR36 1/2 x 36 Inch Chiều dài 77000 Btu | AA8FQU 18D839

DORMONT Bộ an toàn khí 1650BPQR36 Chiều dài 1/2 x 36 inch 77000 Btu

Trong kho
Khoản mục: AA8FQU phần: 1650BPQR36Tham chiếu chéo: 18D839
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
€382.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ an toàn khí đốt
Btu77,000
Kết nối1 / 2 "
Dòng kết nối (Btu)77,000
Chiều dài36 "
Vật chấtThép không gỉ
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Kích thước máy1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.15
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)82.04
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiChiều dàiBên ngoài Dia.Kích thước máyGiá cả
Bộ An Toàn Khí DORMONT 1675BPQR36 Dài 3/4 x 36 Inch 218000 Btu | AA8FQV 18D840 1675BPQR363 / 4 "36 "3 / 4 "3 / 4 "€496.77
Bộ an toàn gas DORMONT 16100BPQR36 1 x 36 Inch Chiều dài 379000 Btu | AA8FQW 18D841 16100BPQR361"36 "1"1"€633.69
Bộ an toàn gas DORMONT 16100BPQR48 1 x 48 Inch Chiều dài 334000 Btu | AA8FQX 18D842 16100BPQR481"48 "1"1"€689.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMONT Bộ an toàn khí 1650BPQR36 Chiều dài 1/2 x 36 inch 77000 Btu
€382.67 /đơn vị