Dormont 1650bp48 | Đầu nối khí bằng thép không gỉ tráng nhựa PVC 1/2 X 48 In | 2gmf5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối khí DORMONT 1650BP48 Thép không gỉ tráng PVC 1/2 x 48 In | AB9YRP 2GMF5

DORMONT Đầu nối khí 1650BP48 Thép không gỉ tráng nhựa PVC 1/2 x 48 In

Trong kho
Khoản mục: AB9YRP phần: 1650BP48Tham chiếu chéo: 2GMF5
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
€195.20 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu nối khí
Btu106,000
Kết nốiMIP x 1/2 "MIP
Dòng kết nối (Btu)106,000
Chiều dài48 "
Vật chấtThép không gỉ tráng PVC
Bên ngoài Dia.1"
Kích thước máy1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)121.92
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8307103000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiChiều dàiKích thước máyGiá cả
DORMONT 41-4142-24 Đầu nối khí Pvc tráng thép không gỉ 3/4 x 24 In | AB9YRM 2GMF3 41-4142-243/4 "MIP x 3/4" FIP24 "3 / 4 "€102.41
DORMONT 41-4142-36 Đầu nối khí Pvc tráng thép không gỉ 3/4 x 36 In | AB9YRN 2GMF4 41-4142-363/4 "MIP x 3/4" FIP36 "3 / 4 "€120.82
DORMONT 1675BP48 Đầu nối khí Pvc tráng thép không gỉ 3/4 x 48 In | AB9YRQ 2GMF6 1675BP483/4 MIP X 3/4 MIP48 "3 / 4 "€284.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMONT Đầu nối khí 1650BP48 Thép không gỉ tráng nhựa PVC 1/2 x 48 In
€195.20 /đơn vị