Dormer H85327/32 | Mũi khoan chèn có thể lập chỉ mục Mfr.no. R95014.2 | 38gf03 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORMER H85327/32 Mũi khoan hạt dao có thể lập chỉ mục Mfr.No. R95014.2 | AH8CLZ 38GF03

DORMER H85327 / 32 Máy khoan chèn có thể lập chỉ mục Mfr.No. R95014.2

Trong kho
Khoản mục: AH8CLZ Kiểu dáng: H85327/32Tham chiếu chéo: 38GF03
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
€289.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy khoan chèn có thể lập chỉ mục
Hướng cắtĐúng
đường kính27 / 32 "
Số lượng Chèn bắt buộc0
Chiều dài tổng thể156.5mm
Chân Địa.1"
Chiều dài chân56mm
Loại chânDIN6535HB

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.46
Chiều cao tàu (cm)5.8
Chiều dài tàu (cm)21.2
Chiều rộng tàu (cm)6.2
Quốc giaJP

Chi tiết sản phẩm:

  • Tỷ lệ: 3XD

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dài tổng thểChân Địa.Chiều dài chânLoại chânGiá cả
Mũi khoan hạt dao có thể lập chỉ mục DORMER H85314.0 Mfr.No. R95012.6 | AH8CLH 38GE87 H85314.014mm116.5mm16.00mm36mmDIN6535HB€239.01
Mũi khoan hạt dao có thể lập chỉ mục DORMER H85320.0 Mfr.No. R95035/64 | AH8CLW 38GE99 H85320.020mm156.5mm25.00mm56mmDIN6535HB€283.36
DORMER H85517/32 Mũi khoan hạt dao có thể lập chỉ mục Mfr.No. R95017.5 | AH8CNJ 38GF35 H85517 / 3217 / 32 "140mm5 / 8 "36mmDIN6535HB€283.36
Mũi khoan hạt dao có thể lập chỉ mục DORMER H85822.0 Mfr.No. R95025.5 | AH8CQP 38GF86 H85822.022mm271.1mm25.00mm56mmDIN6535HE€452.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMER H85327 / 32 Máy khoan chèn có thể lập chỉ mục Mfr.No. R95014.2
€289.84 /đơn vị