Dormer A9784.0x280 | Mũi Khoan Mở Rộng 4.0 Inch Size 280mm Oal | 38ga78 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan mở rộng DORMER A9784.0X280 4.0 inch Kích thước 280mm OAL | AH8BXA 38GA78

DORMER Máy khoan mở rộng A9784.0X280 Kích thước 4.0 inch 280mm OAL

Trong kho
Khoản mục: AH8BXA phần: A9784.0X280Tham chiếu chéo: 38GA78
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
€52.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan cực dài
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.1575
Loại thứ nguyênmetric
Kích thước mũi khoan4.00mm
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo190mm
Danh sách sốA978
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể280mm
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.8
Chiều dài tàu (cm)27.8
Chiều rộng tàu (cm)1.25
Quốc giaFR

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânChiều dài sáoChiều dài tổng thểGiá cả
Máy khoan mở rộng DORMER A9785.0X315 5.0 Inch Kích thước 315mm OAL | AH8BXC 38GA80 A9785.0X3150.1969210mm315mm€65.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMER Máy khoan mở rộng A9784.0X280 Kích thước 4.0 inch 280mm OAL
€52.96 /đơn vị