Dormer A9761.5 | Mũi khoan nối dài 1-1/2 Inch Size 115mm Oal | 38fz71 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORMER A9761.5 Mũi Khoan Nối Dài 1-1/2 Inch Size 115mm OAL | AH8BRH 38FZ71

DORMER Máy khoan mở rộng A9761.5 Kích thước 1-1 / 2 inch 115mm OAL

Trong kho
Khoản mục: AH8BRH Mẫu: A9761.5Tham chiếu chéo: 38FZ71
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
€35.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan cực dài
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.0591
Loại thứ nguyênmetric
Kích thước mũi khoan1.50mm
Kết thúcTươi
Chiều dài sáo75mm
Danh sách sốA976
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể115mm
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmTiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)1.3
Chiều dài tàu (cm)11.6
Chiều rộng tàu (cm)1.3
Quốc giaFR

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểGiá cả
Máy Khoan Nối Dài DORMER A9763.0X150 3.0 Inch Size 150mm OAL | AH8BRV 38FZ82 A9763.0X1500.1181metric100mm150mm€29.68
DORMER A9761/8 Mũi Khoan Nối Dài 1/8 Inch Size 155mm OAL | AH8BRX 38FZ84 A9761 / 80.1250Inch phân số105mm155mm€32.76
Máy Khoan Nối Dài DORMER A9764.0X175 4.0 Inch Kích Thước 175mm OAL | AH8BTH 38FZ94 A9764.0X1750.1575metric120mm175mm€30.36
Máy Khoan Nối Dài DORMER A9764.7X185 4.7 Inch Size 185mm OAL | AH8BTT 38GA02 A9764.7X1850.1850Dây điện125mm185mm€45.52
DORMER A9763/16 Mũi Khoan Nối Dài 3/16 Inch Size 195mm OAL | AH8BTU 38GA03 A9763 / 160.1875Inch phân số135mm195mm€38.27
Máy Khoan Nối Dài DORMER A9766.5X215 6.5 Inch Size 215mm OAL | AH8BUP 38GA22 A9766.5X2150.2559metric150mm215mm€51.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMER Máy khoan mở rộng A9761.5 Kích thước 1-1 / 2 inch 115mm OAL
€35.37 /đơn vị