Dormer A9413/16 | Mũi khoan dài côn hạng nặng 3/16 146mm | 38fy69 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy khoan chiều dài côn DORMER A9413/16 Hạng nặng 3/16 146mm | AH8BMB 38FY69

DORMER A9413/16 Độ dài côn Máy khoan hạng nặng 3/16 146mm

Trong kho
Khoản mục: AH8BMB phần: A9413 / 16Tham chiếu chéo: 38FY69
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
€30.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMũi khoan chiều dài côn
Tương đương thập phân0.1875
Loại thứ nguyênInch phân số
Kích thước mũi khoan3 / 16 "
Kết thúcAlCrN
Chiều dài sáo86mm
LớpHeavy Duty
Danh sách sốA941
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể146mm
Góc nhọn130 Degrees
Loại điểmĐiểm không theo quy ước
Kích thước bao gồm3/16

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.3
Chiều dài tàu (cm)14.8
Chiều rộng tàu (cm)1.3
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoChiều dài tổng thểKích thước bao gồmGiá cả
DORMER A9413/64 Chiều dài côn Máy khoan hạng nặng 3/64 57mm | AH8BKU 38FY39 A9413 / 640.0469Inch phân số29mm57mm3/64€25.31
DORMER A9411/16 Mũi Khoan Chiều Dài Côn Hạng Nặng 1/16 76mm | AH8BKW 38FY41 A9411 / 160.0626Inch phân số44mm76mm1/16€22.59
DORMER A9415/64 Mũi Khoan Chiều Dài Côn Hạng Nặng 5/64 95mm | AH8BKX 38FY42 A9415 / 640.0781Inch phân số51mm95mm5/64€22.59
DORMER A9413/32 Mũi Khoan Chiều Dài Côn Hạng Nặng 3/32 108mm | AH8BKZ 38FY44 A9413 / 320.0938Inch phân số57mm108mm3/32€18.94
DORMER A9417/64 Mũi Khoan Chiều Dài Côn Hạng Nặng 7/64 117mm | AH8BLB 38FY46 A9417 / 640.1094Inch phân số64mm117mm7/64€18.01
DORMER A9411/8 Mũi Khoan Chiều Dài Côn Hạng Nặng 1/8 130mm | AH8BLE 38FY49 A9411 / 80.1250Inch phân số70mm130mm1/8€22.42
DORMER A9419/64 Mũi Khoan Chiều Dài Côn Hạng Nặng 9/64 137mm | AH8BLK 38FY54 A9419 / 640.1406Inch phân số76mm137mm9/64€21.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMER A9413/16 Độ dài côn Máy khoan hạng nặng 3/16 146mm
€30.54 /đơn vị