Dormer A012n14 | Mũi khoan Jobber N14 tráng thiếc A012 | 38fj84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mũi khoan DORMER A012N14 Jobber N14 Phủ TiN A012 | AH7ZXZ 38FJ84

DORMER A012N14 Mũi khoan Jobber N14 TiN tráng A012

Trong kho
Khoản mục: AH7ZXZ phần: A012N14Tham chiếu chéo: 38FJ84
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
€1.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBit khoan Jobber
Hướng cắtTay Phải
Tương đương thập phân0.1820
Loại thứ nguyênDây điện
Kích thước mũi khoan#14
Kết thúcTiN
Chiều dài sáo2.187 "
Danh sách sốA012
Vật chấtThép tốc độ cao
Chiều dài tổng thể3.375 "
Góc nhọn118 Degrees
Loại điểmĐiểm thông thường

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2
Chiều dài tàu (cm)9
Chiều rộng tàu (cm)2.8
Quốc giaBR

Chi tiết sản phẩm:

  • Chất làm mát thông qua: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTương đương thập phânLoại thứ nguyênChiều dài sáoDanh sách sốChiều dài tổng thểChân Địa.Giá cả
DORMER A012N79 Mũi khoan cắt công việc N79 TiN tráng A012 | AH7ZVF 38FJ08 A012N790.0146Dây điện1 / 8 "A0123 / 4 "-€2.26
DORMER A012N78 Mũi khoan cắt công việc N78 TiN tráng A012 | AH7ZVH 38FJ10 A012N780.0160Dây điện3 / 16 "A0127 / 8 "-€2.38
DORMER A012N59 Mũi khoan cắt công việc N59 TiN tráng A012 | AH7ZWD 38FJ30 A012N590.0409Dây điện11 / 16 "A0121.625 "-€1.21
DORMER A012N56 Mũi khoan cắt công việc N56 TiN tráng A012 | AH7ZWG 38FJ33 A012N560.0465Dây điện3 / 4 "A0121.75 "-€1.27
DORMER A012N41 Mũi khoan cắt công việc N41 TiN tráng A012 | AH7ZWY 38FJ52 A012N410.0960Dây điện1.375 "A0122.375 "-€1.14
Máy khoan cắt DORMER A012N40 Bit N40 TiN tráng A012 | AH7ZWZ 38FJ53 A012N400.0980Dây điện1.375 "A0122.375 "-€1.14
DORMER A012N38 Mũi khoan cắt công việc N38 TiN tráng A012 | AH7ZXB 38FJ55 A012N380.1015Dây điện1.437 "A0122.5 "-€1.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORMER A012N14 Mũi khoan Jobber N14 TiN tráng A012
€1.75 /đơn vị