vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORIAN TDEX-220408-EN-DASP35 Milling Insert B

Trong kho
Khoản mục: AG3UGK Model: TDEX-220408-EN-DASP35Tham chiếu chéo: 33VD97

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Sản phẩm có sẵn để vận chuyển bằng phẳng. Giá vận chuyển cố định €12,00 đối với các giao dịch có giá trị €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

Tùy chọn giao hàng:

quốc tế Tiết kiệm (6-10 ngày)
  • quốc tế Thể hiện (5-7 ngày) ¥ 3,750
  • Nhận hàng tại xưởng Miễn phí
  • Nhận hàng xuất xưởng
€49.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDovetail Milling Insert
Số ANSITDEX-220408-EN-DASP35B
Sơn phủPVD-TiN/TiAlN/TiN
Hướng cắtNeutral
LớpDASP35B
Vòng tròn nội tiếp0.5 "
Chèn hình dạngTam giác
Chèn độ dày0.188 "
Số ISOTDEX-220408-EN-DASP35B
Góc nhìn30 Degrees
Gắn lỗ Dia.0.22 "
Phong cách gắn kếtVít Torx
Số cạnh3
Bán kính mũi0.03 "
Cào15 Degrees
Phong cáchTDEX

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS8209000030

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORIAN TDEX-220408-EN-DASP35 Milling Insert B
€49.01 /đơn vị