Dorian S08h-swucr-1.2-3 | Thanh nhàm chán S08h-swucr-1.2-3 Bên phải 0.308 In | 41t467 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORIAN Thanh khoan S08H-SWUCR-1.2-3 S08h-swucr-1.2-3 Tay phải 0.308 In

Trong kho
Khoản mục: AD4LMF phần: S08H-SWUCR-1.2-3Tham chiếu chéo: 41T467
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
€107.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuan bar buôn tẻ
Hướng cắtTay Phải
Chèn vítTS-06
Chèn hình dạng80 độ Trigon Tích cực
Chèn kích thướcWCMT-520
Góc nhìn11 Degrees
Vật chấtThép
Tối đa Chiều sâu2"
Min. Chán0.308 "
Phong cách gắn kếtKhóa vít
Chiều dài tổng thể4"
ChânTròn
Chân Địa.0.5 "
Phong cáchS08H-SWUCR-1.2-3
KiểuThép tiêu chuẩn
Chiều rộng bù đắp0.154 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGóc nhìncái kẹpVít kẹpVật chấtTối đa Chiều sâuMin. ChánPhong cách gắn kếtChiều dài tổng thểGiá cả
Thanh khoan DORIAN S10S-CTFPR-2 S10s-ctfpr-2 Bên phải 0.77 In | AD4LKD 41T419 S10S-CTFPR-20 DegreesHC-7SHC-7Thép2.5 "0.77 "Khóa kẹp10 "€286.07
Thanh khoan DORIAN S10M-SCLCR-2 S10m-sclcr-2 Bên phải 0.708 In | AD4LLX 41T459 S10M-SCLCR-27 Degrees--Thép2.5 "0.708 "Khóa vít6"€132.30
Thanh khoan DORIAN S10M-SDUCR-2 S10m-sducr-2 Bên phải 0.768 In | AD4LMA 41T462 S10M-SDUCR-27 Degrees--Thép2.5 "0.768 "Khóa vít6"€155.93
Thanh khoan DORIAN S08H-STUCR-1.2-2 S08h-stucr-1.2-2 Bên phải 0.286 In | AD4LMB 41T463 S08H-STUCR-1.2-27 Degrees--Thép2"0.286 "Khóa vít4"€116.63
DORIAN S08H-STUCR-1.2-3 Thanh khoan S08h-stucr-1.2-3 Bên phải 0.313 In | AD4LMC 41T464 S08H-STUCR-1.2-37 Degrees--Thép2"0.313 "Khóa vít4"€112.39
DORIAN S08H-STUCR-1.2-4 Thanh nhàm chán S08h-stucr-1.2-4 Bên phải 0.374 In | AD4LMD 41T465 S08H-STUCR-1.2-47 Degrees--Thép2"0.374 "Khóa vít4"€112.39
DORIAN S08H-SWUCR-1.2-2 Thanh nhàm chán S08h-swucr-1.2-2 Bên phải 0.228 In | AD4LME 41T466 S08H-SWUCR-1.2-211 Degrees--Thép2"0.228 "Khóa vít4"€107.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORIAN Thanh khoan S08H-SWUCR-1.2-3 S08h-swucr-1.2-3 Tay phải 0.308 In
€107.48 /đơn vị