Dorian D60ea-7-71c | Giá đỡ dụng cụ Dòng sản phẩm cắt có thể đảo ngược Ea | 3fgf1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORIAN D60EA-7-71C Giá đỡ dụng cụ Sê-ri cắt có thể đảo ngược Ea | AC9BJM 3FGF1

DORIAN Giá đỡ dụng cụ D60EA-7-71C Dòng cắt có thể đảo ngược Ea

Trong kho
Khoản mục: AC9BJM phần: D60EA-7-71CTham chiếu chéo: 3FGF1
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
€565.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDụng cụ giữ
Thứ nguyên A1.719 "
Thứ nguyên B0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L đến 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L
Thứ nguyên C7"
Kích thước D2.25 "
Thứ nguyên E3.25 "
Kích thước F4.173 "
Kích thước G1.966 "
KiểuCắt giảm có thể đảo ngược

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.3
Chiều cao tàu (cm)8.26
Chiều dài tàu (cm)19.69
Chiều rộng tàu (cm)8.26
Mã HS8466100130
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước GSức chứaThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CKích thước DThứ nguyên EKích thước FGiá cả
Giá đỡ dụng cụ DORIAN D25AXA-7-71C Dao cắt có thể đảo ngược Axa | AC8PPE 3CYC7 D25AXA-7-71C1.076 "3 / 4 "0.875 "3/4", 19mm2.75 "1.25 "1.75 "0.88 "€323.73
Giá đỡ dụng cụ DORIAN D30BXA-7-71C Bxa cắt đảo chiều | AC8PPN 3CYE5 D30BXA-7-71C1.076 "3 / 4 "0.905 "3/4", 19mm3.25 "1.25 "1.75 "1.115 "€369.05
Giá đỡ dụng cụ DORIAN D35CXA-7-71C Dao cắt có thể đảo ngược Cxa | AC8PPX 3CYG2 D35CXA-7-71C1.266 "1"1.35 "1", 26 mm3.75 "1.5 "2.25 "1.199 "€395.63
Bộ phận giữ dụng cụ DORIAN D40CA-7-71C Sê-ri cắt có thể đảo ngược Ca | AC9BHU 3FGC3 D40CA-7-71C1.266 "1"1.33 "1", 26 mm4.5 "1.5 "2.5 "1.53 "€429.41
Bộ giữ dụng cụ DORIAN D50DA-7-71C Sê-ri cắt có thể đảo ngược Da | AC9BJE 3FGE1 D50DA-7-71C1.716 "-1.594 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L đến 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "€519.76
Giá đỡ dụng cụ DORIAN QITP25N-7-71C Dao cắt có thể đảo ngược Qitp25n | AC9BKU 3FGK2 QITP25N-7-71C1.076 "1"0.875 "0.087 Rộng x 0.75 Cao x 3.38 "L2.75 "1.25 "1.75 "1.956 "€342.09
Giá đỡ dụng cụ DORIAN QITP30N-7-71C Dao cắt có thể đảo ngược Qitp30n | AC9BLA 3FGL7 QITP30N-7-71C1.076 "1"0.937 "0.087 Rộng x 0.75 Cao x 3.38 "L3.25 "1.25 "1.75 "2.191 "€373.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORIAN Giá đỡ dụng cụ D60EA-7-71C Dòng cắt có thể đảo ngược Ea
€565.64 /đơn vị