Dorian Cnc-75-1-2 | Công cụ cán khía Đường kính Sm 5 1/2 Inch Chiều dài tổng thể | 3fhc2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORIAN CNC-75-1-2 Công cụ khía Sm Đường kính 5 1/2 inch Chiều dài tổng thể | AC9BMJ 3FHC2

DORIAN CNC-75-1-2 Công cụ Knurling Đường kính Sm 5 1/2 Inch Chiều dài tổng thể

Trong kho
Khoản mục: AC9BMJ phần: CNC-75-1-2Tham chiếu chéo: 3FHC2
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
€1,371.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCông cụ khía
Sức chứa5/16 to 1-1/2"
NuôiKết thúc
Chiều cao đầu2"
Trưởng Chiều dài1.875 "
Trưởng Width1.5 "
Chiều dài tổng thể5.5 "
Họa tiếtkim cương không vai
ChânSquare
Chiều cao thân3 / 4 "
Chiều dài chân3.25 "
Chiều rộng chân3 / 4 "
KiểuMô-đun CNC, đường kính nhỏ
WheelHai

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.13
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)21.59
Chiều rộng tàu (cm)15.88
Mã HS8466308000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài chânSức chứaChiều cao đầuChiều rộng chânKiểuTrưởng Chiều dàiTrưởng WidthChiều dài tổng thểGiá cả
DORIAN CNC-100-1-2 Công cụ tạo khía Đường kính Sm 6 3/4 Inch Chiều dài tổng thể | AC9BMK 3FHC3 CNC-100-1-24.5 "5/16 to 1-1/2"2"1"Mô-đun CNC, đường kính nhỏ1.875 "1.5 "6.75 "€1,525.57
DORIAN CNC-125-1-2 Công cụ tạo khía Đường kính Sm 7 1/4 Inch Chiều dài tổng thể | AC9BML 3FHC4 CNC-125-1-25"5/16 to 1-1/2"2"1.25 "Mô-đun CNC, đường kính nhỏ1.875 "1.5 "7.25 "€1,557.75
DORIAN FKT-50-D Knurling Tool Cố định 3 Chiều dài tổng thể 5/8 inch | AC9BNN 3FHF2 FKT-50-D2.75 "5/16 "trở lên1"1 / 2 "đã sửa7 / 8 "1 / 2 "3.625 "€202.86
DORIAN FKT-75-M Knurling Tool Cố định Chiều dài Tổng thể 4 1/2 inch | AC9BNP 3FHF3 FKT-75-M3.25 "5/16 "trở lên2"3 / 4 "đã sửa1.25 "3 / 4 "4.5 "€251.06
DORIAN FKT-100-M Knurling Tool Cố định Chiều dài Tổng thể 5 1/4 inch | AC9BNQ 3FHF4 FKT-100-M4"5/16 "trở lên2"3 / 4 "đã sửa1.25 "1"5.25 "€276.66

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORIAN CNC-75-1-2 Công cụ Knurling Đường kính Sm 5 1/2 Inch Chiều dài tổng thể
€1,371.65 /đơn vị