Dorian As-20s-addunr-4 | Thanh Nhàm As-20s-addunr-4 Bên Phải 2 In | 41t602 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORIAN AS-20S-ADDUNR-4 Thanh nhàm chán As-20s-addunr-4 Bên phải 2 In | AD4LTZ 41T602

DORIAN Thanh khoan AS-20S-ADDUNR-4 As-20s-addunr-4 Tay phải 2 In

Trong kho
Khoản mục: AD4LTZ phần: AS-20S-ADDUNR-4Tham chiếu chéo: 41T602
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
€528.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuan bar buôn tẻ
cái kẹpJSLC-HPD4
Vít kẹpCÔNG TY CỔ PHẦN-04
Hướng cắtTay Phải
Vòng tròn nội tiếp0.5 "
Chèn hình dạng55 độ kim cương âm tính
Chèn kích thướcDNMG-432
Chèn độ dày0.187 "
Góc nhìn11 Degrees
Vật chấtThép
Tối đa Chiều sâu5"
Min. Chán2"
Phong cách gắn kếtKhóa cửa
Chiều dài tổng thể10 "
ChânTròn
Chân Địa.1.25 "
miếng chêmIDSN-433
Shim vítSM-S4
Phong cáchAS-20S-ADDUNR-4
KiểuNước làm mát thép-Thru
UPC73310153139
Chiều rộng bù đắp1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.06
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8466100175
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMin. Cháncái kẹpHướng cắtmiếng chêmPhong cáchChiều rộng bù đắpVòng tròn nội tiếpChèn hình dạngGiá cả
DORIAN AS-20S-ADCLNR-4 Thanh nhàm chán As-20s-adclnr-4 Bên phải 1.53 In | AD4LTR 41T593 AS-20S-ADCLNR-41.53 "JSLC-HPCTW-4NTay PhảiS8012PAS-20S-ADCLNR-40.765 "0.5 "80 độ kim cương âm tính€528.68
DORIAN AS-20S-ADCLNL-4 Thanh nhàm chán As-20s-adclnl-4 Tay trái 1.53 In | AD4LTT 41T594 AS-20S-ADCLNL-41.53 "JSLC-HPCTW-4NTay tráiS8012PAS-20S-ADCLNL-40.765 "0.5 "80 độ kim cương âm tính€528.68
DORIAN AS-20S-ADDUNL-4 Thanh nhàm chán As-20s-addunl-4 Tay trái 2 In | AD4LUA 41T603 AS-20S-THÊM-42"JSLC-HPD4Tay tráiIDSN-433AS-20S-THÊM-41"0.5 "55 độ kim cương âm tính€528.68
DORIAN AS-20S-ADVUNR-3 Thanh nhàm chán As-20s-advunr-3 Bên phải 2.25 In | AD4LUD 41T606 AS-20S-ADVUNR-32.25 "JSLC-HPV3Tay PhảiS3516PAS-20S-ADVUNR-31.125 "0.375 "35 độ kim cương âm tính€605.48
DORIAN AS-20S-ADVUNL-3 Thanh nhàm chán As-20s-advunl-3 Tay trái 2.25 In | AD4LUE 41T607 AS-20S-ADVUNL-32.25 "JSLC-HPV3Tay tráiS3516PAS-20S-ADVUNL-31.125 "0.375 "35 độ kim cương âm tính€605.48
DORIAN AS-20S-ADWLNR-4 Thanh nhàm chán As-20s-adwlnr-4 Bên phải 1.53 In | AD4LUM 41T614 AS-20S-ADWLNR-41.53 "JSLC-HPW3-RTay PhảiIWSN-423AS-20S-ADWLNR-40.765 "0.5 "80 độ Trigon Tiêu cực€528.68
DORIAN AS-20S-ADWLNL-4 Thanh nhàm chán As-20s-adwlnl-4 Tay trái 1.53 In | AD4LUN 41T615 AS-20S-ADWLNL-41.53 "JSLC-HPW3-LTay tráiIWSN-423AS-20S-ADWLNL-40.765 "0.5 "80 độ Trigon Tiêu cực€528.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORIAN Thanh khoan AS-20S-ADDUNR-4 As-20s-addunr-4 Tay phải 2 In
€528.68 /đơn vị