Doran Pc400-02 | Cân kiểm soát khẩu phần Bệ thép không gỉ 304 | 9kac1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DORAN PC400-02 Cân kiểm soát tỷ lệ 304 Nền tảng thép không gỉ | AF4UFA 9KAC1

DORAN PC400-02 Quy mô kiểm soát tỷ lệ 304 Nền tảng thép không gỉ

Trong kho
Khoản mục: AF4UFA phần: PC400-02Tham chiếu chéo: 9KAC1
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
€612.70 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuy mô kiểm soát khẩu phần
Sức chứa1000g / 2 lb.
Cổng kết nốiRS-232 hai chiều
Kỹ thuật số / Cơ khíKỹ thuật số
Giao diệnLCD
Tốt nghiệp0.1g / 0.0002 lb.
Chiều cao tổng thể2"
Chiều dài tổng thể8.75 "
Chiều rộng tổng thể6.5 "
Vật liệu nền tảng304 thép không gỉ
Đơn vị năng lượngPin xạc
Cân chiều sâu bề mặt6.5 "
Chiều rộng bề mặt cân6.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.72
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)33.27
Chiều rộng tàu (cm)22.1
Mã HS8423810040
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSức chứaTốt nghiệpĐơn vị năng lượngGiá cả
DORAN PC400-05 Cân kiểm soát tỷ lệ 304 Nền tảng thép không gỉ | AF3RZV 8CNZ9 PC400-052300g / 5 lb.1g / 0.002 lb.Pin có thể sạc lại, Bộ điều hợp 115 VAC, Dây 6 ft.€584.96
DORAN PC400-10 Cân kiểm soát tỷ lệ 304 Nền tảng thép không gỉ | AF4KMN 8ZD19 PC400-1010 x 0.005 lb./4500 x 2g0.005 lb./2gPin có thể sạc lại, Bộ điều hợp 115 VAC, Dây 6 ft.€578.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DORAN PC400-02 Quy mô kiểm soát tỷ lệ 304 Nền tảng thép không gỉ
€612.70 /đơn vị