BALDOR / DODGE 072317 Vòng bi IP-HD, Vòng bi, Thép, Kích thước trục 1.9375 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng bi |
Loại tệp đính kèm | IMPERIAL |
Loại lỗ khoan | Tròn |
Vật liệu vỏ | Thép |
Loại nhà ở | Mặt bích thí điểm |
Chèn vật liệu | Thép |
Loại con dấu | Môi ba |
Kích thước trục | 1.938 " |
Mô hình | Vật liệu vỏ | Loại con dấu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
069811 | Gang thep | Môi ba | €649.30 | RFQ
|
069926 | Gang thep | Con dấu dập Taper | €3,026.06 | RFQ
|
071280 | Gang thep | Con dấu dập Taper | €4,878.99 | RFQ
|
072325 | Thép | chĩa ba | €1,820.72 | RFQ
|
069905 | Gang thep | Con dấu dập Taper | €550.96 | RFQ
|
069887 | Gang thep | Con dấu dập Taper | €1,400.30 | RFQ
|
069819 | Gang thep | chĩa ba | €908.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.