BALDOR / DODGE 071942 Vòng bi S-2000 HD, Vòng bi, Thép, Kích thước trục 1.6875 inch
Item: BE4QTX
phần: 071942
€580.55 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòng bi |
Loại lỗ khoan | Tròn |
Vật liệu vỏ | Thép |
Loại nhà ở | 2 Chốt gối |
Chèn vật liệu | Thép |
Tối đa Tốc độ | 2460 rpm |
Loại con dấu | Môi ba |
Kích thước trục | 1.688 " |
Mô hình | Vật liệu vỏ | Tối đa Tốc độ | Loại con dấu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
070285 | Gang thep | 1490 rpm | chĩa ba | €987.71 | RFQ
|
070288 | Gang thep | 1280 rpm | chĩa ba | €1,476.32 | RFQ
|
070278 | Gang thep | 2200 rpm | Môi ba | €512.25 | RFQ
|
071795 | Thép | 2200 rpm | Môi ba | €665.91 | RFQ
|
070284 | Gang thep | 1490 rpm | chĩa ba | €1,016.61 | RFQ
|
070280 | Gang thep | 1950 rpm | Môi ba | €572.67 | RFQ
|
070290 | Gang thep | 1075 rpm | chĩa ba | €2,217.12 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.