BALDOR / DODGE 070020 Vòng bi S-2000, Kích thước trục 1.7500 inch, Vòng có lỗ, Thép
Khoản mục: BD8TTK
phần: 070020
€286.34 /đơn vị
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Loại lỗ khoan | Tròn |
Chèn vật liệu | Thép |
Tối đa Tốc độ | 3360 rpm |
Loại con dấu | Con dấu dập Taper |
Kích thước trục | 1.750 " |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.